5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 25 mm、外径 47 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6375 アズワン品番65-7926-62
1個
3,498 税込3,848
欠品中

接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
1個
609 税込670
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mm 深溝
深溝メトリックボールベアリング - シールド。SKFシールド深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。このシリーズは1列ボールベアリングです。 シールド(2RS1)ベアリングには、潤滑剤の漏れ、埃、水及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シールが付いています。特長と利点。シールは耐油性、耐摩耗性合成ゴム製で、スチール補強材を採用 - 動作温度: -40 → +120℃ - ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 - 標準クリアランスとC3クリアランスの両方を用意。用途情報。食品及び飲料産業 - 製薬 - 医療産業 - エンジン及びポンプ - 医療産業 - 印刷 - 汎用 詳細 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6.55kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.9kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:667-1140 アズワン品番65-7974-15
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

関連キーワード