79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 32 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:80mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:39mm●コード番号:209-2278 アズワン品番65-7944-22
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 40 mm、外径は 62 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:50mm●コード番号:209-2291 アズワン品番65-7947-50
1個
309,800 税込340,780
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 72 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●コード番号:209-2283 アズワン品番65-7955-40
1個
159,800 税込175,780
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 50 mm、外径は 90 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:33mm●コード番号:209-2271 アズワン品番65-7948-69
1個
87,980 税込96,778
欠品中

Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
1個
9,998 税込10,998
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 100 mm、外径は 180 mm、幅は 34 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:41mm●コード番号:209-2280 アズワン品番65-7948-30
1個
139,800 税込153,780
欠品中

。SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 34.9 mm、外径は 65.0 mm、幅は 18.85 mm です。ベアリングスチールベアリング材 公称接触角: 14.08 °
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:26mm●コード番号:209-2255 アズワン品番65-7944-17
1個
99,980 税込109,978
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:47mm●コード番号:209-2288 アズワン品番65-7943-29
1個
199,800 税込219,780
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm、外径は 68 mm、幅は 40 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:35mm●コード番号:209-2273 アズワン品番65-7943-64
1個
99,980 税込109,978
欠品中

SKF 60 mm サイリンドリルローラベアリング(シービュー
仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:160kN●行数:1●動定格荷重:173kN●エンドタイプ:シール●基準速度:5600rpm●速度を制限:6700rpm●疲労限度荷重:21.2kN●コード番号:195-9640 アズワン品番65-7978-07
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

。SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 80 mm、外径は 170 mm、幅は 39 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:120mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:55mm●コード番号:209-2294 アズワン品番65-7944-83
1個
319,800 税込351,780
欠品中

Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼 精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 35 mm、幅は 13 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:207-8607 アズワン品番65-7929-20
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:12mm●コード番号:209-1965 アズワン品番65-7943-01
1個
9,598 税込10,558
欠品中

1 列円筒ローラーベアリング SKF 単列円筒ローラーベアリングには、多くの設計、シリーズ、サイズ 特長: C3 このモデルのクリアランス 高い積載荷重 高剛性 軸方向の変位に対応します 内輪と外輪の両方にフランジの付いたベアリングを除きます。 低摩擦 オープンフランジの設計、ローラーエンド設計と表面仕上げとともに、潤滑膜の形成を促進し、摩擦の低減と軸方向荷重伝達能力の向上を実現しています。 長寿命 対数ローラープロファイルは、ローラー / 軌道接触時のエッジ応力及びずれやシャフトのたわみに対する感度を低減します。 運用の信頼性の向上 ローラーや軌道の接触面の表面仕上げにより、動的な潤滑剤皮膜が形成されます。 分離可能及び交換可能 SKF 円筒ローラーベアリングの分離可能なコンポーネントは交換可能です。これにより、取り付けと取り外しが容易になり、メンテナンス検査も容易になります。
仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:160kN●行数:1●動定格荷重:173kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:5600rpm●速度を制限:6700rpm●疲労限度荷重:21.2kN●コード番号:195-9687 アズワン品番65-7980-26
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):62●幅(mm):16●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●C3すきま(すきま大)●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5702 アズワン品番67-2370-87
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:30mm●コード番号:209-2006 アズワン品番65-7948-85
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:41mm●コード番号:209-2139 アズワン品番65-7942-10
1個
87,980 税込96,778
欠品中

。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:35mm●コード番号:209-2124 アズワン品番65-7945-96
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:16mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:36.5kN●行数:1●動定格荷重:44kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:13000rpm●速度を制限:14000rpm●疲労限度荷重:4.5kN●コード番号:195-9660 アズワン品番65-7982-27
1個
9,898 税込10,888
欠品中

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:120mm●外径:215mm●レース幅:40mm●コード番号:209-2068 アズワン品番65-7946-38
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

SKF 25 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:15mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:27kN●行数:1●動定格荷重:32.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:15000rpm●速度を制限:16000rpm●疲労限度荷重:3.35kN●コード番号:195-9659 アズワン品番65-7981-79
1個
8,998 税込9,898
欠品中

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●コード番号:209-2143 アズワン品番65-7944-36
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 20 mm、外径 26 mm、幅 10 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:28mm●コード番号:209-2364 アズワン品番65-7955-52
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 25 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 30 mm、外径 47 mm、幅 25 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:35mm●コード番号:207-8704 アズワン品番65-7934-80
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 50 mm、外径 68 mm、幅 35 mm の製品があります。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●コード番号:207-8668 アズワン品番65-7920-99
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:17mm●コード番号:209-1968 アズワン品番65-7944-39
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:33mm●コード番号:207-8598 アズワン品番65-7923-92
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

SKF 45 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:100kN●行数:1●動定格荷重:112kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:7500rpm●速度を制限:8500rpm●疲労限度荷重:12.9kN●コード番号:195-9681 アズワン品番65-7978-23
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
1個
3,298 税込3,628
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 25 mm、外径は 62 mm、幅は 24 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:207-8692 アズワン品番65-7958-10
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

SKF 50 mm CYLINDRICAL ローラーベアリング、IT
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:112kN●行数:1●動定格荷重:127kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6700rpm●速度を制限:8000rpm●疲労限度荷重:15kN●コード番号:195-9683 アズワン品番65-7982-85
1個
23,980 税込26,378
欠品中

SKF 55 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:143kN●行数:1●動定格荷重:156kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6000rpm●速度を制限:7000rpm●疲労限度荷重:18.6kN●コード番号:195-9700 アズワン品番65-7978-03
1個
37,980 税込41,778
欠品中

SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:58.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.2kN●コード番号:195-9652 アズワン品番65-7982-29
1個
13,980 税込15,378
欠品中

。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●コード番号:209-1970 アズワン品番65-7955-28
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 20 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:209-2097 アズワン品番65-7947-96
1個
11,980 税込13,178
欠品中

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:207-8597 アズワン品番65-7923-09
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 180 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:34mm●コード番号:209-2017 アズワン品番65-7947-66
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷