カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- イトーキ(30)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ヤマト産業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- KSフィルター(4)
- GAONA(ガオナ)(3)
- エスコ(2)
- サンコーテクノ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- カーボーイ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ジャパンマテリアル(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- TRW(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブランドをもっと見る
「jm-08」の検索結果

デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:2666CASレイテンシー:C19電圧:1.2Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ容量【DRAM】1Gx8
ノートPC用メモリ DDR5 5600 SO-DIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥43,980税込¥48,3781個12日以内出荷JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって5,600MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:5600CASレイテンシー:CL46電圧:1.1Vピン:262 pinPCB高:1.18 インチ
ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:3200CASレイテンシー:CL22電圧:1.2Vピン:260 pinPCB高:1.18 インチ
ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:2666CASレイテンシー:CL19電圧:1.2Vピン:260 pinPCB高:1.18 インチ容量【DRAM】1Gx8
デスクトップPC用メモリ DDR5 4800 U-DIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥39,980税込¥43,9781個12日以内出荷JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって4,800MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:4800CASレイテンシー:CL40電圧:1.1Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ
ノートPC用メモリ DDR5 4800 SO-DIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥39,980税込¥43,9781個12日以内出荷JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって4,800MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:4800CASレイテンシー:CL40電圧:1.1Vピン:262 pinPCB高:1.18 インチ
デスクトップPC用メモリ DDR5 5600 U-DIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥43,980税込¥48,3781個12日以内出荷JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって5,600MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:5600CASレイテンシー:CL46電圧:1.1Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ
ノートPC用メモリ DDR5 6400 CSODIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥54,980税込¥60,4781個12日以内出荷JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって6,400MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。仕様DIMM種類: CSODIMMメモリクロック:6400CASレイテンシー:CL52電圧:1.1Vピン:262 pinPCB高:1.18 インチ
デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。