カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- Dynabook(1,756)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(15)
- JVC(11)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- SanDisk(サンディスク)(39)
- SONY(ソニー)(12)
- SUNEAST(サンイースト)(11)
- TEAC(11)
- Vivotek(14)
- アドテック(14)
- エレコム(19)
- キオクシア(KIOXIA)(25)
- グリーンハウス(14)
- サンワサプライ(26)
- サンワダイレクト(11)
- ホーザン(35)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
- ロジテック(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sdxc 128」の検索結果
特価

microSDHCカード
TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
SDXCカード UHS-I U3 (MLC)
TRANSCEND(トランセンド)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
SDXCカード SD Card UHS-I U3 A2 Ultra Performance
TRANSCEND(トランセンド)¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から13日以内出荷・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付
TRANSCEND(トランセンド)¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
microSDXCカード UHS-I U3 V30 A2 アダプタ付
TRANSCEND(トランセンド)¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCAUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)取扱停止中UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。また、ビデオスピードクラスV10に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDXCカードメモリー容量128GB保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)100書込速度(MB/s)(最大)25SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHSスピードクラス1ビデオスピードクラスV10
SDXCカード Class10 UHS-I U3 V30 MLC搭載 128GB
TRANSCEND(トランセンド)取扱い終了ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。仕様●スピードクラス:UHS-IU3、Class10、V30●シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark):最大95/45MB/s●挿抜サイクル:10000容量128GB質量(g)2(0.07 oz)種類MLC NANDフラッシュ温度(℃)動作環境:-25(-13°F)~85(185°F)サイズ(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")動作電圧(V)2.7~3.6
microSDXCカード Class10 UHS-I U3 V30 A1 128GB (SDカード変換アダプタ付き)
TRANSCEND(トランセンド)取扱い終了ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。仕様●スピードクラス:UHS-I U3、V30、A1●シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark):最大100/40MB/s●挿抜サイクル:10000容量128GB質量(g)0.4(0.01 oz)種類3D NANDフラッシュ温度(℃)動作環境:-25(-13°F)~85(185°F)サイズ(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")動作電圧(V)2.7~3.6
ドライブレコーダー用高耐久 microSD TLC
TRANSCEND(トランセンド)取扱い終了トランセンドのmicroSDXC 350Vはドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューションです。 防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。寸法(mm)11×15×1 (0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4 (0.01 oz)フラッシュ3D NANDフラッシュ動作温度(℃)-25 (-13°F) ~ 85 (185°F)各種認証CE/FCC/BSMI/EACSDスピードクラスUHS-I U1 / Class 10動作電圧(V)2.7~3.6
SDXCカード MLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)取扱い終了MLC NANDフラッシュを採用しているSDC500Sは、優れた耐久性と信頼性を備えています。ハイエンドのビデオカメラや一眼レフカメラとの使用に適しており、高品質の映像が記録できます。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているSDC500Sは最大95MB/sの読出しと最大60MB/sの書込みを提供します。64GBから256GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。SDC500Sは最大256GBの容量を備えています。トランセンドのSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュMLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)60SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
SDXCカード UHS-I U3 V30 A2
TRANSCEND(トランセンド)取扱い終了トランセンドのSDXC 330Sは、UHS-I準拠のデジタル一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すために必要なパフォーマンスと容量を備えたSDカードです。ビデオスピードクラス30 (V30)にも対応しているので、スムーズな4K動画の撮影が可能です。 プロ仕様のメモリカード トランセンドのSDXC 330Sは信頼性の高い3D NANDフラッシュを使用したSDカードです。ビデオカメラやデジタル一眼レフカメラに最適で、プロのカメラマンや映像制作者も満足の転送スピードとコマ落ちのない高品質の録画を提供します。 超高速転送スピード UHSスピードクラス3 (U3)やビデオスピードクラス30 (V30)に対応しているSDXC 330Sは、最大100MB/sの読出しと85MB/sの書込みが可能なので、4K Ultra HD録画に適しています。また、アプリケーションパフォーマンスクラスのA2にも対応しており、モバイル機器でも快適に使用できます。 たっぷり保存できる大容量 最大128GBのストレージを備えたSDXC 330Sは、空き容量の不足を心配することなく、たくさんの写真や長時間の4K Ultra HD動画を記録できます。 優れた信頼性 優れたパフォーマンスと安定性を提供するために、トランセンドはSDカードに対して温度耐性、防水性、耐衝撃性、耐X線、耐静電性を確認するための試験を実施しています。寸法(mm)32 ×24 ×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07 oz)種類3D NANDフラッシュ保証期間5年クラスアプリケーションパフォーマンスクラス:A2各種認証CE/FCC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6
microSDXCカード MLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)取扱い終了・MLC NANDフラッシュを採用しているUSD500Sは、優れた耐久性と信頼性を備えています。アクションカメラやドローンカメラでの使用に適しており、高品質の映像が記録できます。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD500Sは最大95MB/sの読出しと最大60MB/sの書込みを提供します。16GBから128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・USD500Sは最大128GBの容量を備えているので空き容量を気にすることなく多くの写真や長時間のフルHD動画が保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュMLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)60SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHSスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXC Class 10 UHS-I 400x (Premium)
TRANSCEND(トランセンド)取扱い終了UHS Class 1仕様(U1) フルHD動画をスムーズに記録 スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適 スピードクラス:Class 10 エラーを検出して訂正するECC 耐水性:IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。 幅広い動作温度:-25℃から85℃で動作可能です。 静電耐性:EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。 耐X線:ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。 耐衝撃性:衝撃や振動に強い構造です。寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V互換性デジタルカメラやビデオカメラなど記憶容量(GB)128GB耐久性10000回の抜き挿しサイクルデータ転送速度(最大)60MB/s 400x
microSD
TRANSCEND(トランセンド)取扱い終了トランセンドのmicroSDXC 330Sはモバイル機器や携帯型ゲーム機に最適なメモリカードです。 アプリケーションパフォーマンスクラスA2に対応した優れたランダムリード/ライトにより、アプリを快適に起動させることができます。仕様スピードクラスA2寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4保証期間5年フラッシュ3D NANDフラッシュ各種認証CE/FCC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6挿抜耐久(回)10000