microSD
トランセンドのmicroSDXC 330Sはモバイル機器や携帯型ゲーム機に最適なメモリカードです。
アプリケーションパフォーマンスクラスA2に対応した優れたランダムリード/ライトにより、アプリを快適に起動させることができます。
- 仕様
- スピードクラスA2
- 寸法(mm)
- 11×15×1
- 質量(g)
- 0.4
- 保証期間
- 5年
- フラッシュ
- 3D NANDフラッシュ
- 各種認証
- CE/FCC/RCM/EAC
- 動作温度範囲(℃)
- -25~85
- SDスピードクラス
- CLASS10
- UHSスピードクラス
- UHS-I U3
- ビデオスピードクラス
- V30
- 動作電圧(V)
- 2.7~3.6
- 挿抜耐久(回)
- 10000
- 内容量
- 1枚
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07




















