CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら
内容量(g)25
熱伝導率(W/mk)3.8
動作温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)0.017
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
台湾とロシアのナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら
内容量(g)200
熱伝導率(W/mk)3.8
動作温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)0.017
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導グリス。CPUやビデオチップなどとヒーシンクの間に塗布して使用します。1回分使い切りサイズのシリコーングリスです。
内容量(g)1.5
熱伝導率(W/mk)0.55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
オーバークロックコミュニティの高い期待と極めて厳しい用途のため、特別に開発されました。極低温環境でその真の能力を示す、非常に高い性能の熱伝導グリスです。硬化せず、長期間安定しています。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。80℃でも乾燥が進まない特殊な構造をしています。この構造により、グリスに含まれるナノアルミニウムと酸化亜鉛を最適に混ぜ合わせ、発熱体またはヒートシンクの隙間をなくします。したがって、優れた熱伝達を実現します。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-K-001-RS
付属品グリス塗布用へら
使用温度(℃)-200~350
内容量(g)1
粘度130~170Pas
熱伝導率(W/mk)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(m2K/W)0.0032
伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1)
比重(g/cm3)3.7
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。
ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。
高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。
高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。
優れた低熱抵抗です。
非導電性です。
長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
色グレー
主成分ナノダイヤモンド、シリコン
使用時間CPU上:最長4年
粘度5000000cps
熱伝導率(W/mk)17
動作温度(℃)-150~350
RoHS指令(10物質対応)対応
保持期間使用前:最長3年
熱抵抗値(℃/W)0.048
比重(g/cm3)2.9
1個(3g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導グリスです。CPUやビデオチップなどとヒートシンクの間に塗布して使用します。扱いやすい注射器タイプ。Sil-More Industrial Ltd.製 STC 640
内容量(g)1
熱伝導率(W/mk)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
CPUコアにグリスを塗布するためのへらです。
シルバーグリスなどの手に付くと落としにくいグリスを塗布する際、非常に役立ちます。
グリスを塗布する際、極限まで寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げることができます。
材質プラスチック
色乳白色
長さ(cm)8
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
銀ベースの熱伝導グリスです。
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
高い熱伝導率。
流れず、染み出しが少ない。
扱いやすい注射器タイプです。
容量(g)1.5
使用温度(℃)0~200
熱伝導率(W/mk)9.24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ヒートシンク装着にはネジ不要! マザーボード固定用ドライバー付き。
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に最適!
M.2 SSD用ヒートシンク/放熱シリコーンパッド/精密ドライバーのセットです。
M.2 SSDとヒートシンクの取り付けに必要な一式を揃えました。
PlayStation 5での使用も可能です。 (自社検証)
ヒートシンク装着にはネジ不要! ネジを無くす心配がありません。
両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。
材質ヒートシンク: アルミニウム、ブラケット: 鉄
全長(mm)マザーボード固定用ドライバー:44
色ヒートシンク: ブラック、ブラケット:シルバー
取付方式両面実装のSSDは表裏とも0.6mmのシリコーンパッドを使います。片面実装のSSDは表側に0.6mm、裏側に1mmのシリコーンパッドを使います。
グリップ径(Φmm)5.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.2×73×10(組立時、構成によってわずかに前後します)、放熱シリコーンパッド:21×67×0.6(2個)、21×67×1(1個)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。優れた熱伝導性能のナノダイヤモンド粒子を採用し、高発熱のCPU/GPUにも対応します。非導電性です。塗布/拭き取りしやすい粘度です。特殊なナノダイヤモンドを使用しているため、接触する金属の表面を酸化/侵食させません。扱いやすい注射器タイプです。付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。ウェットクリーナーが3枚付属します。グリスの拭き取りや塗り直しに重宝します。グリスを塗布する際に便利なへら付き。3g入り。
付属品グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用へら
色グレー
使用温度範囲(℃)-50~250
主成分ナノダイヤモンド化合物、シリコーン化合物
熱伝導率(W/mk)15.6
RoHS指令(10物質対応)対応
比重(g/cm3)>2.6
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。
塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスの塗布に便利な、ウェットクリーナーと大小2種類の塗布用へらが付属します。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら
使用温度(℃)-40~120
熱伝導率(W/mk)18.0
熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi
比重(g/cm3)2.4
組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
1個(2g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。JP-DX2よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。多面体状ナノダイヤモンド粒子により、空間を埋める効率が従来品より25%向上しました。優れた低熱抵抗です。非導電性です。長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。扱いやすい注射器タイプです。ウェットクリーナーと塗布用へらが付属します。
仕様推奨保管時間(使用前):最長3年
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら
色グレー
主成分ナノダイヤモンド、シリコン
比重2.58g/cm3
使用時間CPU上:最長4年(推奨)
粘度3900000cps
熱伝導率(W/mk)18.3
動作温度(℃)-40~180(推奨)、50~200(ピーク)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗0.008℃・cm2/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水冷システムなどの大規模冷却ソリューションに好適な熱伝達機能を提供します。オーバークロックに適しています。熱伝導率に優れています。硬化しません。シリコーンフリーです。シリコーンを使用していないため非常に軽量で柔軟性があり、簡単に塗布できます。また、接点障害の要因になる、低分子シロキサンが発生しません。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-H-001-RS
付属品グリス塗布用へら
使用温度(℃)-200~350
内容量(g)1
粘度140~190Pas
熱伝導率(W/mk)11.8
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(m2K/W)0.0076
伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1)
比重(g/cm3)2.6
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
シリコングリス用クリーナーです。
仕様付属品:ふき取り用紙ウエス5枚
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
熱伝導グリスの拭き取りに好適です。エチルアルコールを75%配合しています。不織布のため、拭き取った後に糸くずが落ちにくく、作業性に優れています。使い切りの個包装タイプで持ち運びにも便利です。
成分エチルアルコール 75%
材質不織布
寸法(mm)約60×60
入数3
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
優れた低熱抵抗と高い熱伝導率で、高性能CPU/GPUに最適です。
硬化しにくいです。
非導電性です。
耐食性があります。
扱いやすい注射器タイプです。
付属のウェットクリーナーでヒートシンクからグリスを効果的に除去できます。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
従来品 (ID-TG15) から熱伝導性能と塗りやすさが向上しました。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら
色グレー
熱伝導率(W/mk)10.5
動作温度(℃)-40~180
粘度(Pa・s)560
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗<0.05℃・cm2/W
比重(g/cm3)2.6
1個(2g)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
粘土状の熱伝導パテです。CPU・GPU・M.2 SSD・メモリチップなどのチップセットとヒートシンクの間に挟んで使えます。形が調整できるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセットに合わせて使えます。形が自由のため、2230/2242/2260などのサイズのM.2 SSDにも対応します。自由に整形できるため、さまざまな用途に使えます。絶縁/難燃の性質があります。粘着性がないため、冷やしたいものの表面を損傷しません。
色グレー
使用温度(℃)-20~150
内容量(g)5
熱伝導率(W/mk)6
絶縁破壊電圧(kV/mm)>2.5
抵抗値【熱】0.025℃・in2/W
RoHS指令(10物質対応)対応
比重(g/cm3)3.2
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。低粘度で塗りやすい。 。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。
付属品グリス塗布用へら
色グレー
使用温度(℃)-50~280
内容量(g)1.5
主成分シリコーン化合物
粘度95,000mPa・s
熱伝導率(W/mk)14.8
抵抗値【熱】<0.613℃・cm2/W
RoHS指令(10物質対応)対応
比重(g/cm3)2.8
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。
塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスの塗布に便利な、カード型へら付きです。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス塗布用カード型へら
使用温度(℃)-40~120
熱伝導率(W/mk)18.0
熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi
比重(g/cm3)2.4
組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
1個(0.5g)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
熱伝導グリスの拭き取りに最適です。
グリスオイル対策用の薬剤を使用し、よりきれいに拭き取れます。
大面積仕様であるため、使い勝手がいいです。
不織布のため、拭き取った後に糸くずが落ちにくく、作業性に優れています。
使い切りの個包装タイプで持ち運びにも便利です。
用途グリスオイル対策特化型、大判のウェットシートです。
成分エチルアルコール: 75%~80%、純水: 10%~15%、専用薬剤: 5%~10%
材質不織布
寸法(mm)160×120
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
高い熱伝導率で高性能CPU / GPUに最適です。クリーナー・へら付き。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高める高熱伝導率・非導電性のグリス。
仕様タイプ:注射器タイプ重量:内容量:1g特徴:ナノダイヤモンド配合
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
熱伝導グリスを綺麗に均等にCPUの表面に塗布するキットです。
ベテランから初心者まで、だれでも簡単に熱伝導グリスをCPUに塗布できます。
フリーサイズの塗布用枠テープは、様々なサイズのCPUに対応できます。
ウェットクリーナーは、古いグリスの拭き取りに好適です。
カード型へらは、力を入れてグリスの塗布ができます。
ノーマルのヘラは、端部のグリス微調整に役立ちます。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品フリーサイズ塗布用枠テープ (10×70mm)×20片、グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用カード型へら×1、グリス塗布用へら×1
熱伝導率(W/mk)13.4以上
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
ナノサイズのカーボンを配合しています。
ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利な、カード型へら付きです。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス塗布用カード型へら
使用温度(℃)-250~350
内容量(g)0.5
熱伝導率(W/mk)>13.4
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)<0.001
比重(g/cm3)2.5
組成金属酸化物、カーボン、シリコーン
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。非導電性です。塗布/拭き取りしやすい粘度です。扱いやすい注射器タイプです。付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。グリスを塗布する際に便利なへら付き。大容量4g入り。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら
色グレー
主成分酸化アルミニウム、酸化亜鉛、シリコーン化合物
熱伝導率(W/mk)13.8
動作温度(℃)‐50~250
危険物の類別非危険物
熱抵抗値(℃/W)<0.112
比重(g/cm3)2.8
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
AMD AM5 CPU用の純銅製ガードプレートです。フレームの内側はヒートスプレッダーの形状に合わせてあり、CPUにはめて使います。CPUの外側にフレームが追加されるので、グリスの塗布がより簡単にできます。CPUに純銅製の枠が追加されることで、発熱の改善が期待できます。
用途AMD AM5 CPUのグリス塗布作業効率と冷却性能が向上するガードプレートです。
付属品グリス塗布用へら
材質純銅製
使用CPUAMD AM5
サイズ(mm)W45×D45×H0.6
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
熱伝導率15.2W/m・K! 塗布用のツールが付属して初心者でも使いやすいハイエンドグリスセットです。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノサイズのグラフェンを配合しています。ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。硬化しにくく、長期間安定しています。非導電性で、初心者でも扱いやすいです。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利な、ウェットクリーナー、塗布用枠テープ付きです。カード型へらは、力を入れてグリスの塗布ができます。ノーマルのヘラは、端部のグリス微調整に役立ちます。保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品フリーサイズ塗布用枠テープ(10片)、グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら
使用温度(℃)-20~150
内容量(g)2
熱伝導率(W/mk)>15.2
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)<0.0008℃・in2/W
比重(g/cm3)2.48
組成金属酸化物、グラフェン、シリコーン
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード