パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。
温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。
さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。
まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。
取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。
コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書
質量(g)約42(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USBAオス5V
ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き
寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)
光色電球色/白色/昼光色
素子数LED:30灯×2色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
用途正立フォーク用。
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USB(A オス)
寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)
保証期間ご購入後3ヶ月間
ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)
LED使用数(個)30
電球の種類LED
予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 ケーブルは最大150mまで延長可能 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能
付属品8cm、CD-ROm、日本語簡易マニュアル
色ブラック
質量(g)360(ケーブル/コネクタ含む)
対応OSWindows11/10/8.1/8(各32/64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×140×40(ケーブル含まず)
インターフェースUSB(A オス)
解像度画面:XGA以上
ケーブル長(cm)220
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用
サイズ1L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
多機能10項目表示対応のUSBチェッカー
最大20Vまでの電圧が測定可能
積算電流、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧が確認可能
出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい
積算電流、積算電力、給電時間を記憶
電流が流れている時のみ計測・加算
電圧が変動するシステムに有効
測定機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧
測定範囲電圧 4~20V 、 電流 ~5A
端子形状USB A端子 オス - USB A端子 メス
色(本体)ブラック
ケーブル長(cm)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)
質量(g)約24
付属品簡易説明書、保証書
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用
種類セミ合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA規格適合品
危険物の性状非水溶性
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル
対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
インターフェースUSB
ケーブル長(cm)約170
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4
液色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。
Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。
転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。
高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。
柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。
コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません)
※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。
※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。
※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間
最大電流(A)3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)
対応機種Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0など
インターフェイスUSB2.0
ケーブル長(m)10
質量(g)30
LED使用数(個)100
仕様●消費電力:5V/0.4A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92055-1222
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途正立フォーク用。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
SAE10W-30相当
危険物の性状非水溶性
適合機種Z250(ER250C)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量340mL
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥709
税込¥780
10日以内出荷
Type-C電圧・電流チェッカー
Type-Cオス・メス双方向入力と通電方向表示に対応
丈夫なメタル筐体を採用
出力OFFタイマー機能を搭載
画面が大きく見やすい
画面の表示モードが切替え可能
通電時間と積算電流を記憶
Power Deliveryに対応でU20V/5Aまで測定可能
測定機能電圧 4V~20V 、電流 50mA~5A 、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧
表示1.14インチ カラースクリーン
端子形状USB Type-C オス - USB Type-C メス
色(本体)ブラック
ケーブル長(cm)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)
質量(g)約22
付属品簡易説明書、保証書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
人気の30灯USB LEDバーライトシリーズにまぶしさを抑え、光が広がる拡散カバータイプモデルです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
仕様LED素子数:30
付属品両面テープ、マグネット、保証書
質量(g)約33(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USB A(オス 5V)
寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)
ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。
仕様LED素子数:12
付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書
寸法(mm)170×13×7(突起部含まず)
質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず)
消費電力(W)約2.6
保証期間ご購入後3ヶ月間
ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)
電源側端子仕様USB A(オス) 5V
ケーブル長(m)5
質量(g)20
LED使用数(個)50
仕様●消費電力:5V/0.4A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
純正品番J5002-0008、J45024-0002
SAE5W相当
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書
対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
動作力約11N
インターフェースUSB
解像度画面:XGA以上
ケーブル長(cm)約170
PD対応OTGアダプターケーブル
急速充電&OTG機能
Type-C1ポートのスマホなどに有効
プラグアンドプレイ対応
キーボード・マウス等入力機器やUSBメモリなどに互換性
端子形状Type-Cオス - Type-Cメス
USBポートUSB2.0 1ポート(USB Aメス×1)
端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末
電源PD3.0 最大20V/3A (60W)
全長約12.5
質量(g)約14
付属品簡易説明書、保証書
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
●堅牢制の高いメタル筐体、視認性に優れたカラー画面、多機能10項目表示に対応したUSBチェッカーです。
●QC2.0、QC3.0機器に対応
USBの標準5Vは当然のこと、最大20Vまでの電圧を測定することができます。
●多機能
過去のモデルで好評の積算電流に加え、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧の確認ができます。
●積算電流、積算電力、給電時間の記録保持
積算電流、積算電力、給電時間は9ページ分記録を保持することができ、リセット操作するまで残ります。
●給電時間
給電時間は接続した機器に電流が流れている時のみ計測・加算されます。
●積算電力
積算電力は電圧が変動するようなシステムに有効です。
色(本体)黒
ケーブル長(cm)約10
質量(g)約18
付属品簡易説明書、保証書
計測機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧
仕様●入力/出力端子:USB A端子 オス/USB A端子 メス●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:最大5A●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-1506
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源のLEDライトです。 本体の長さ 520mm のロングタイプです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用しました。 1A以上出力のあるUSB電源で動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
付属品保証書、簡易説明書
寸法(mm)520×22×17.5(突起部含まず)
質量(g)約105(本体+ケーブル)
消費電力(W)約5
電源USB 5V
保証期間3ヶ月
ケーブル長(cm)約195(中間スイッチ付)
光色電球色/白色/昼光色
素子数LED74灯
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB Type-C搭載スマートフォンなどの端末充電時の電圧・電流を簡単に確認できます。
電圧と電流を2秒ずつ交互に表示します。
USB PD (Power Delivery)に対応し、20V/5A (100W) までの測定が可能です。
※本製品はType-Cオス端子・メス端子どちらが電源側となる場合でも電流の表示が可能です。
通電方向は接続する機器の充電状態を表すアイコンやインジケーターを確認してください。
※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。
※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。
※本製品はUSBのデータ通信機能は保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。
※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書
測定範囲電圧4V~20V、電流50mA~5A
質量(g)約6
表示3桁7セグメントLED(電圧・電流を2秒ごと交互に表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×17×8.5
色(本体)ブラック
入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
色(本体)ブラック
ケーブル長(cm)約10
質量(g)約17
付属品簡易説明書、保証書
仕様●測定機能:電圧 4V~20V 、 電流 50mA~5A 、 通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●表示:1インチ カラースクリーン●入力出端子:USB Type-C オス、USB Type-C メス●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル・突起部含まず)
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用
種類セミ合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA規格適合品
危険物の性状非水溶性
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
●Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。
●メタル筐体採用
堅牢制の高いメタル筐体を採用。
●双方向入力、通電方向表示対応
Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。
●表示モード
本体のボタンを素早く二度押すと、画面の表示モードを切り替えることができます。
●通電時間、積算電流記憶
通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。
●USB PD(Power Delivery) 対応
USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。
色(本体)黒
質量(g)約12
付属品簡易説明書、保証書
仕様●入力/出力端子:USB Type-C オス/USB Type-C メス●計測機能:電圧、電流、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:50mA~5A●サイズ:W64×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用
種類全化学合成油
JASO規格MA
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-1058
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92055-091
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤
使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥699
税込¥769
9日以内出荷
PD給電対応Type-C OTG HUB
急速充電&OTG機能
Type-C1ポートのスマホなどに有効
プラグアンドプレイ対応
USB3.0&2.0合計4ポート
ケーブル長(cm)約15
端子形状Type-Cオス - Type-Cメス
USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(2ポート)、USB2.0 Type-Cメス(1ポート)
端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約10×1.7×0.7
質量(g)約22
付属品簡易説明書、保証書
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
珍しい出力OFFタイマー機能を搭載したUSBチェッカーです。
本体のボタンで【電圧・電流値モード】→【積算電流値モード】→【出力OFFタイマーモード】の3つの表示モードが切り替わります。
バッテリーの性能評価や太陽光発電からの充電量確認に便利な積算電流値表示機能。
0.5時間刻みで最大24時間設定可能な出力OFFタイマー機能。
USB A端子のほかmicro USB入力端子も備えており、ケーブル直結の電源の測定も可能です。
新規格QC3.0、QC2.0(急速充電2)に対応。 30Vまでの電圧を測定することができます。
20秒間電流が流れないと”OFF”と画面に表示され、自動的に出力が停止します。
※2つの入力端子に同時に機器を接続しないでください。
※電流が20秒間、約0.03A(30mAh)を下回ると出力が停止します。
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※QC2.0・QC3.0機能利用時は必ずすべて対応した機器、ケーブルを利用してください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書
測定範囲電圧:4.0~30.0V(22V以上で出力停止)、電流:~3.0A、最大積算電流値:99,999mAh
質量(g)約21
表示7セグメント赤色LED 、 3桁 2段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×28×15
入力端子USBA端子オス・microUSBメス
出力端子USB A端子 メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11061-1521
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用
サイズ4L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状非水溶性
1本(4L)
¥7,198
税込¥7,918
13日以内出荷
Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。
USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。
持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。
※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。
※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。
※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。
接続端子USBType-Cオス
機能USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応
色(本体)ホワイト・ブラック
質量(g)16(ケーブル・コネクタ含む)
ケーブル長(cm)18
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ