カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
    • 摺動面油(1)
    • タービン油(2)
    • コンプレッサーオイル(2)
絞り込み
ブランド
  • BOLL
  • モノタロウ(58)
  • エーゼット(5)
  • TRUSCO(121)
  • KOTO(5)
  • FALCON(3)
  • KTC(11)
  • CKD(300)
  • フジマック(2)
  • エスコ(1,029)
  • コンパクトツール(4)
  • SMC(421)
  • テクノフレックス(387)
  • 日野自動車(367)
  • RS PRO(224)
  • オンダ製作所(172)
  • アソー(158)
  • BIGM(丸山製作所)(148)
  • KITZ(キッツ)(137)
  • TOYOX(トヨックス)(125)
粘度
  • 32(4)
  • 68(1)
適合
  • エアー工具(1)
  • コンプレッサー(2)
  • タービン(2)
引火点(℃)
  • 228(1)
内容量(L)
  • 1(4)
  • 4(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーオイル」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー工具専用オイル BOLLエアー工具専用オイルBOLL
1,698税込1,868
1本(1L)
当日出荷
高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用高級潤滑油です。
寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930ISO粘度グレード32透明使用温度範囲(℃)-12.5~+228適合範囲エアー工具引火点(℃)228粘度ISO32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル BOLLコンプレッサーオイルBOLL
3,698税込4,068
1本(1L)
9日以内出荷
高純度の合成油を用いた画期的な超ロングライフ の油冷式空気圧縮機専用油です。高温酸化安定剤と耐スラッジ性が抜群に優れるためスラッジ生成による機械トラブルを防止し、メンテナンス間隔の延長が図れます。
適合範囲コンプレッサー寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1粘度ISO32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
タービン専用オイル BOLLタービン専用オイルBOLL(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(4L)
当日出荷
油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
寸法(mm)H285×W135×D155質量(g)3850ISOグレード32容量(L)4適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
タービン専用オイル コック付(スピンドル油) BOLLタービン専用オイル コック付(スピンドル油)BOLL
1,598税込1,758
1本(1L)
当日出荷
油圧油、エアーストレーナー、高速軸に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
ISOグレード32適合範囲タービン容量(L)1引火点(℃)204以上粘度ISO32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)約0.863危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル (レシプロ用) BOLLコンプレッサーオイル (レシプロ用)BOLL(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)ほか
当日出荷
小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。 当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
ISOグレード68適合範囲コンプレッサー粘度ISO68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら