8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
寸法(mm)H285×W135×D155 質量(g)3850
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

高度に精製した基油に酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した軽荷重用潤滑剤です。 ミシン・日曜大工道具・自転車の錆止めキシミ音防止に最適です。
1箱(100mL)
349 税込384
当日出荷

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤などの各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
ISO粘度グレード10
1本(1L)
2,898 税込3,188
当日出荷

高度に精製した基油酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤・各種添加物を合理的に配合した高品質のオイルです。 素早く浸透して、あらゆる金属作動部に動き・回転を滑らかにして、摩耗を防ぎます。 キシミ音をすぐに解消します。塗っておくと錆を防ぐ効果があります。
用途ゴルフ用品・自転車・ミシン・タイプライター・時計・屏風機・レジスター・日曜大工・バイク・自動車・釣り具・OA機器・理容器具・戸車・その他 使用温度範囲(℃)+5~+40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
389 税込428
当日出荷

ちょっとした使用に最適・自由な使い方が可能です。粉末・液体の移し替え等。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
材質ポリプロピレン(PP) 寸法(Φmm)180 アズワン品番62-3957-85
1個
549 税込604
当日出荷

中身が見えるクリアータイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。中栓付きです。
用途トンガリクリアーボトル。 材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
1本
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半透明でプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガーPEボトル。 材質容器:ポリエチレン ラベル:紙 容量(mL)100
1本
279 税込307
翌々日出荷

中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガークリアーボトル。 材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
1本
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)