6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一切手を触れずにアルコールが霧状に出てくる自動ディスペンサー。手をかざすと光ってお知らせ。ON/OFF簡単切り替え。
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)100×90×205 包装形態箱入り アズワン品番64-5186-19
1台
1,500 税込1,650
当日出荷

ミストタイプの小型アルコールディスペンサー 充電式なので置き場所を選ばない 手をかざしている間は、消毒液がとぎれることなく噴射されます(最長10秒連続噴射)
セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、スペアフィルター×1、説明書×1 材質ABS、PP 寸法(mm)84×60×76 電源USB給電(MicroUSB TypeC)
1個
1,728 税込1,901
当日出荷

アルコール消毒液用トレー付きなので卓上でも使える手をかざすだけ!触れずに除菌!使う場所によって選べる2つの設置方法!壁掛け・卓上 大容量1Lタイプ
セット内容本体のみ 材質ABS、PP 寸法(mm)約120×116×260 包装形態化粧箱
1個
5,455 税込6,001
当日出荷

上下伸縮式のディスペンサースタンド 倒れにくい台座で安心 注意喚起できるA4パネル付 ボトルに合わせて高さを調整可能
セット内容ボトム×1、ウェイト×1、ボトムモール×1、ポール×2、ボトムテーブル×1、パネルフレーム×1、A4パネル×1、面ファスナー×1、ボルト×1、低頭ネジ×1、ネジ×3、M4平ワッシャー×3、M4平ナット×3、M10平ワッシャー×1、ドライバー付レンチ、スパナ×1 材質ステンレス、鉄、アクリル、ポリエステル 寸法(mm)本体:Φ315×1800(最長のとき)、ボトル設置部:150×120
1個
9,091 税込10,000
3日以内出荷

手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法 三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容本体×1、USBケーブル×1 材質ABS 包装形態化粧箱 寸法(mm)約132×118×435 電源USB給電(MicroUSB Type-B) 測定距離約5~10cm センサータイプ赤外線センサー 測定範囲(℃)10~50 使用温度範囲(℃)10~40 測定精度(℃)±0.2 内容量(mL)1000 吐出量7段階調整 アズワン品番65-1824-99
1個
9,073 税込9,980
3日以内出荷

顔認証・温度検知と手指消毒が同時にできる! 場所をとらないオートディスペンサー一体型サーマルカメラが登場!
セット内容サーマルカメラ×1、ポールスタンドベース×1、ポールスタンド柱×1、オートディスペンサー×1 材質アルミ合金、ABS 寸法(mm)【オートディスペンサー本体】120×116×260【ポールスタンド】320×290×1100(支柱を除く)【サーマルカメラ8インチ】360×125×90 USBケーブル(m)1
1セット
105,455 税込116,001
5日以内出荷