安全保護具・作業服・安全靴 (2,616) 物流/保管/梱包用品/テープ (8,360) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (2,284) オフィスサプライ (2,311) オフィス家具/照明/清掃用品 (2,916) 切削工具・研磨材 (6,656) 測定・測量用品 (2,244) 作業工具/電動・空圧工具 (17,308) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1,630) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (6,324) メカニカル部品/機構部品 (5,178) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1,262) 建築金物・建材・塗装内装用品 (3,306) 空調・電設資材/電気材料 (3,229) ねじ・ボルト・釘/素材 (6,272) 自動車用品 (1,156) トラック用品 (195) バイク用品 (78) 自転車用品 (22) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1,174) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (779) 農業資材・園芸用品 (682) 医療・介護用品 (190) その他 (288) ブランド: エスコブランド: ニッペホームプロダクツすべて解除
ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ (64件のレビュー) 当日出荷
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途 建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。 特性 速乾 質量(g) 290 容量(L) 0.3 乾燥時間(分) 約30(夏30℃)、50(冬10℃) 主な用途 木、鉄、マーキング 塗布面積(m2 ) 0.5~1 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃) 危険物の性状 非水溶性
スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコ (6件のレビュー) 当日出荷
注意:スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございますお手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g) 10 適合外径(Φmm) 【缶】33 ノズル長(mm) 120 パターン 【スプレー】ジェット/ミスト アズワン品番 64-7947-09
ビニール絶縁電線[KIV] エスコ (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 材質 素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様 撚線 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ (9件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 250 全長(mm) 20 外径(Φmm) 5.2 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
洗濯ネット(角型/大物用) エスコ 当日出荷
ブランケットなどの大物洗いに最適です。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。超大型角型。全自動、二層式用。
材質 生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン 寸法(mm) 600×600 使用の目安 ブランケット:約2枚 セーター、トレーナー:約2~3枚 ブラウス、ワイシャツ:約3~4枚
詰め替え 800g [EA939AC-72用] エスコ 当日出荷
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途 室内・トイレ用 成分 アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂 内容量(g) 800 アズワン品番 65-2251-72 使用期限 通常約2~3.5ヶ月間
パーツブラシ エスコ 当日出荷
小物部品等の洗浄に最適。
その他 【毛質】ふつう 材質 【ブラシ】ナイロン【柄】ポリプロピレン 全長(mm) 165 毛丈(mm) 9 行数 3 線径(mm) 0.1 ブラシ寸法(mm) 9×23
つめかえボトルポンプ エスコ (1件のレビュー) 当日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様 ●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂 アズワン品番 65-2108-11 危険物の類別 非危険物
平ワッシャー エスコ (13件のレビュー) 当日出荷
エスコ品番 EA949WF-10 材質 鉄(ユニクロメッキ) 厚さ(mm) 1.6 種類 平ワッシャー 内径(Φmm) 10 外径(Φmm) 22 表面処理 ユニクロ
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ (13件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 125 全長(mm) 20 外径(Φmm) 5.2 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 保存湿度(%) 35~85 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
ラッカースプレーEXE ニッペホームプロダクツ (4件のレビュー) 当日出荷
色・ツヤがよく、乾きが速いスプレー塗料です。
可変ノズル使用(楕円)
用途 自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 約30分(夏30℃)、約1(冬10℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ (25件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。
シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。
1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途 トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。
塩ビパイプ、アルミ建材、木部。 タイプ つや有 主成分 シリコン樹脂 主な用途 木部、トタン、鉄部 塗布方法 はけ、ウールローラー 危険等級 その他のもの 使用場所 屋内外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 希釈率(%) 0~5(ペイントうすめ液) 油性 or 水性 油性 特性 耐久、速乾、防さび 塗り重ね可能時間(時間) 夏:約3以上、冬:約6以上 乾燥時間 夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間 塗回数 1回
広口ポリ容器 エスコ (7件のレビュー) 当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) クリア 色(フタ) 白 口形状 広口 耐熱温度(℃) 80
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 250 全長(mm) 30 種類 ガラス管ヒューズ 外径(Φmm) 6.4 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 サイズ(mm) Φ6.4×30 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
30cm 定 規 エスコ (5件のレビュー) 当日出荷
フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
寸法(mm) 310×25×1.5 エスコ品番 EA720YG-30 材質 PVC(ポリ塩化ビニール) タイプ 30cm グリーン購入法 適合
さびチェンジ ニッペホームプロダクツ (135件のレビュー) 当日出荷
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。
塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。
さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途 門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に 特性 さび止め 主な用途 鉄 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約0.8 油性 or 水性 水性 使用可能材質 鉄
1.5m パイプクリーニングブラシ エスコ (8件のレビュー) 当日出荷
エスコ品番 EA109CY-150 材質 毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm) 20×15×170 適合パイプ径(Φmm) 51~76 ケーブル長(mm) 1500 関連資料 (0.06MB) ケーブル径(Φmm) 6 ブラシ寸法(mm) 約直径40×50
表示テープ(取扱注意) エスコ (1件のレビュー) 当日出荷
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
横読み
仕様 ●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”) アズワン品番 65-2261-08
200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚) エスコ (4件のレビュー) 当日出荷
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。
低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。
防腐剤不使用
やわらかな使い心地です。
手指の洗浄、キッチン
商品タイプ 本体 成分 精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 エスコ品番 EA922HB-52 材質 レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm) 200×300 効果 除菌
すべり止めマット エスコ (6件のレビュー) 当日出荷
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途 あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質 塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm) 約3 幅(mm) 450 長さ(mm) 1800 色 ブラック エスコ品番 EA997RG-2 種別 ノンスリップマット