カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(2,188)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(7,677)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2,061)
- オフィスサプライ(2,148)
- オフィス家具/清掃用品(2,248)
- 切削工具・研磨材(6,358)
- 測定・測量用品(1,994)
- 作業工具/電動・空圧工具(16,409)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1,251)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5,951)
- メカニカル部品/機構部品(4,827)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1,181)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3,192)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(3,394)
- ねじ・ボルト・釘/素材(6,206)
- 自動車用品(1,045)
- トラック用品(182)
- バイク用品(69)
- 自転車用品(19)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,060)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(664)
- 農業資材・園芸用品(620)
- 医療・介護用品(168)
- その他(279)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- エスコ
- 42ページ目
42ページ目: エスコのすべての商品

50mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(3件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
グラインディングゴークル
エスコ(3件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷形状ゴーグル型仕様通気孔付、曇り止めレンズ、レンズ交換式エスコ品番EA800ZHレンズ色クリアレンズ径(Φmm)50レンズ防曇材質(レンズ)ポリカーボネイト材質(バンド)ラバー(調整可能)![六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03684003-170912-02.jpg)
六角穴付ボルトセット[ユニクロ]
エスコ¥7,300税込¥8,0301個当日出荷エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1個当日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
ホースクランプ (ツーイヤー型)
エスコ¥565税込¥6221袋(10個)当日出荷10個入り。六価クロムフリー。ペンチで簡単・すばやく施工できます。強力な締め付けで安全かつ外れません。施工中にケガの心配がありません。様々な種類のホースや継手に適合します。EA463PJ-1,-2のプライヤーでカシメて締付けて下さい。材質スチール(亜鉛メッキ、青色クロムメッキ)バンド幅(mm)6適合径(Φmm)9~11
ミシンオイル
エスコ¥690税込¥7591本当日出荷家庭内のあらゆる軽機械、器具から工業用ミシン迄、キシミ、サビの手入れにご利用下さい。自転車の潤滑や防錆、大工道具の使用後のお手入れ等にご使用頂けます。その他、低荷重高速回転の軸受潤滑にも最適です。質量(g)288内容量(mL)300粘度10(ISOVG)
平ゴムロープ (両端フック付き)
エスコ¥1,200~税込¥1,320~1本翌々日出荷長さの調整ができます。金具はEA628WL-18(フック)、EA628WL-19(遊動)です。仕様ゴム両端:フック材質合成ゴム寸法(幅W×厚さ)(mm)30×2.5フック内径(Φmm)30フック線径(Φmm)5
エアードリル (正逆転付き)
エスコ¥9,760税込¥10,7361台翌々日出荷正逆転付き。プラグ付き。キーレスチャック。質量(g)900規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63チャック能力(mm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×48×150空気消費量(L/min)200L使用ホース内径(Φmm)10回転数【無負荷】1800rpm騒音レベル(dB(A))85.3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.5
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ
エスコ¥660~税込¥726~1セット(5個)翌日出荷から翌々日出荷クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
ネームタグ(特大)
エスコ¥165税込¥1821個当日出荷一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。材質タグ:プラスチック リング:スチール色青表示部42×64リング内径(Φmm)25サイズ(mm)55×95×6(厚み)
トイレブラシ
エスコ¥585税込¥6441箱(12個)翌日出荷濃縮洗剤付きブラシが、フチ裏汚れまでしっかり落とし、99%除菌※し、さらに消臭効果も!しっかり洗えてトイレに流せる素材を使用した特殊不織布は、表面をデコボコ加工にすることでより強力に汚れを落とします。浄化槽トイレにもお使いいただけます。ほのかなホワイトブロッサムの香りです。用途便器内の掃除、汚れ防止材質セルロース・レーヨン・合成繊維質量(g)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×255
角型ブッシング
エスコ¥1,010~税込¥1,111~1袋(20個)ほか翌日出荷角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。材質HDPE色黒寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
静音カーテンレール用ランナー
エスコ(1件のレビュー)¥640税込¥7041パック(10個)当日出荷EA970KA-21~21用 。静音レール用追加ランナー。材質高密度ポリエチレン樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)10×25入数(個)10
静電気除去テープ
エスコ¥3,370税込¥3,7071巻当日出荷対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。材質(粘着剤)アクリル系粘着剤幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)40以下推奨基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□剥離紙なし入数1巻
圧縮タオル 340×860mm/160匁
エスコ(1件のレビュー)¥370税込¥4071個当日出荷水をかけるとタオルに変化します。寸法(mm)【圧縮】78×50×18混率(%)綿100寸法(cm)34×86
アーチスタンド
エスコ¥4,240税込¥4,6641台翌日出荷水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。錆びないので雨の日も安心。セット内容アーチパイプ×1、スタンドパイプ×2、ポリ台×2、ポリ台フタ×2材質ポリエチレン質量(kg)満水時:6.6/満砂時:9.8/空時:1.35組立寸法(mm)900×255×725(H)
500ml メスシリンダー(耐熱)
エスコ¥3,000税込¥3,3001本当日出荷耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。仕様●容量:500ml●サイズ:Φ58.9×337mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP
パレットプーラー用フックベルト
エスコ¥15,100~税込¥16,610~1個当日出荷から翌日出荷アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
IDカード用名札 (ストラップ・リール付)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷成型ハードタイプ ストラップ(80cm)、セパレートパーツ・リール付 ホルダーの伸縮が可能なリール付き。(伸縮範囲:60cm) 非接触型のIDカードに便利。
デジタル照度計(気温測定機能付)
エスコ¥6,310税込¥6,9411個当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
200cc トックリ缶(スチール製)
エスコ¥4,170税込¥4,5871袋(10個)当日出荷エスコ品番EA508TM-24材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)200入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g危険物の類別非危険物![19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791485-210511-02.jpg)
19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK]
エスコ¥2,080税込¥2,2881巻当日出荷テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します芯径(mm)30(1.1”)耐熱温度(℃)5~80








![六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03684003-170912-02.jpg)










![六角ナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70506889-250806-02.jpg)







![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)














![19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791485-210511-02.jpg)