カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(2,194)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(7,684)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2,062)
- オフィスサプライ(2,150)
- オフィス家具/清掃用品(2,251)
- 切削工具・研磨材(6,360)
- 測定・測量用品(1,994)
- 作業工具/電動・空圧工具(16,413)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1,252)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5,952)
- メカニカル部品/機構部品(4,830)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1,181)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3,194)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(3,395)
- ねじ・ボルト・釘/素材(6,208)
- 自動車用品(1,045)
- トラック用品(182)
- バイク用品(69)
- 自転車用品(19)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,062)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(665)
- 農業資材・園芸用品(620)
- 医療・介護用品(168)
- その他(279)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- エスコ
- 46ページ目
46ページ目: エスコのすべての商品

グリースガン(フレキシブルホース付)
エスコ¥6,110税込¥6,7211個翌日出荷極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.9筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本
エスコ¥18,700税込¥20,5701箱(20本)欠品中精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物![3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62180924-240501-02.jpg)
3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付
エスコ¥8,800税込¥9,6801個当日出荷水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。仕様●型番:2.644-297.0●ホース長:3m
ロングノズルエアーガン
エスコ¥2,040税込¥2,2441個欠品中ロングノズルタイプ。プラグ付。材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
ポリダクト
エスコ¥7,700~税込¥8,470~1巻翌日出荷から4日以内出荷自由にカットして様々な用途に使用できます。用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥1,060~税込¥1,166~1本当日出荷から3日以内出荷HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
エアーカップリング(20型)
エスコ¥3,780税込¥4,1581台当日出荷プラグ付。アルミ、鉄製。20型。寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)質量(g)506使用圧力(MPa)0.63連数4
アルコールハンド消毒剤 キレイキレイ
エスコ¥630税込¥6931個(230mL)翌日出荷密着ジェルがしっかり手にとどまり、爪の間などにも行き渡って消毒します。有効成分として「ベンザルコニウム塩化物」を0.05w/v%配合し、効能・効果として「手指・皮膚の洗浄・消毒」が認められた指定医薬部外品です。内容量(mL)230医薬品医療機器等法指定医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
小型ヒートガンセット AC100V/300W
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット翌日出荷付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)
A3 ダンボール(シングル)
エスコ¥3,300税込¥3,6301箱(10枚)当日出荷無地タイプ 内容物はついていません。材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフトタイプシングル入数(枚)10容量(L)30内寸奥行(mm)444内寸幅(mm)324外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)450ライナーK5内寸高さ(mm)213
トイレ表示板(男性表示)
エスコ¥799税込¥8791枚当日出荷片面印刷仕様●サイズ(mm):300×200×1.2(t)●表示内容:お手洗い(男性)●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2303-94
サポートクランプ(自在
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:60×150×120mm●重量:700g
1.0L 取手無角缶(スチール製)
エスコ¥6,610税込¥7,2711袋(10個)当日出荷取手無。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
手袋・インナー(綿シームレス)
エスコ¥145税込¥1601パック(2枚)当日出荷綿100%の下ばき手袋です。縫い合わせのないシームレス編みなので手にフィットします。用途手袋の下ばきに。手荒れ防止に。仕様●サイズ:フリー●材質:綿●全長:220mm●入数:2枚●厚み:0.7mm●厚さ:0.7mm●掌周り:195mm●中指長さ:80mm●手の平幅:18cm●ゲージ数:13ゲージ
250mm/33mm モンキーレンチ(ロック機能)
エスコ(4件のレビュー)¥3,820税込¥4,2021丁当日出荷モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)18全長(mm)250質量(g)680口幅(mm)33呼び長さ(mm)250
200x 4.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)
エスコ¥900税込¥9901パック(100本)当日出荷材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)200使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)52入数100本
11- 20mm ホースクランプ(2個)
エスコ¥75税込¥831袋(2個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)11~20
1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
エスコ¥150~税込¥165~1枚当日出荷から翌日出荷仕様耐熱・耐蒸気種別ユニオンパッキン材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
リベッター(エアー式)
エスコ(1件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001台翌日出荷仕様リベットセット能力(アルミ・スチール・ステンレス):2.4mm・3.2mm、4.0mm、4.8mmストローク(mm)14全長(mm)230質量(kg)1.49空気消費量(L/min)113吸入口サイズRC1/4"
60x18x80mmダンボールロック(10個)
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷ワンタッチで着脱できるダンボールクローザー テープを使わずに繰り返しダンボールに封ができ、経済的です。形状その他厚さ(mm)適用ホールド厚:5/8寸法(mm)60×80×18(T)






![3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62180924-240501-02.jpg)



























![R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690457-210510-02.jpg)