カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(2,188)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(7,677)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2,061)
- オフィスサプライ(2,148)
- オフィス家具/清掃用品(2,248)
- 切削工具・研磨材(6,358)
- 測定・測量用品(1,994)
- 作業工具/電動・空圧工具(16,409)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1,251)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5,951)
- メカニカル部品/機構部品(4,827)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1,181)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3,192)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(3,394)
- ねじ・ボルト・釘/素材(6,206)
- 自動車用品(1,045)
- トラック用品(182)
- バイク用品(69)
- 自転車用品(19)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,060)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(664)
- 農業資材・園芸用品(620)
- 医療・介護用品(168)
- その他(279)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- エスコ
- 50ページ目
50ページ目: エスコのすべての商品

ミニポンプ・電気ドリル用
エスコ¥3,180税込¥3,4981個当日出荷電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50
ミニガラススクレーパー
エスコ(1件のレビュー)¥270税込¥2971個翌々日出荷ポケットサイズのプラスチックガラススクレーパーです。シングルエッジのカミソリ刃。刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ替刃式です。色が写真と異なる場合があります。小さな削り取りや切断作業に最適です。ラベルや接着剤、乾燥した塗料など除去するために使用できます。寸法(mm)40×50材質(本体)プラスチック (ポリアセタール樹脂)刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
竿ピンチ
エスコ¥240税込¥2641袋(8個)翌日出荷竿の上から洗濯物をしっかりはさめます。バスタオルや薄手のシーツ干しに便利です。材質本体:ポリプロピレン バネ:鋼線寸法(mm)11×85×75 (H)質量(g)約7/個内容グレー:4個 ブルー:4個
フッ素グリース
エスコ¥4,330税込¥4,7631個(1個)翌日出荷特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。材質フッ素オイル色白使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
コーナーガード (屋内外兼用)
エスコ¥470~税込¥517~1袋(2個)当日出荷両面テープ付き。『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。直接日の当たる場所でも劣化しづらい。屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。用途柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ材質本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤色グレー
ヘルメットステッカー
エスコ¥990税込¥1,0891パック(10枚)当日出荷裏面のり付き。氏名と血液型を記入できるヘルメット用ステッカーです。材質合成紙文字内容氏名、血液型取付方式ステッカー寸法(高さH×幅W)(mm)26×70
蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ
エスコ¥6,380税込¥7,0181本翌日出荷アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付)
エスコ¥13,300税込¥14,6301個(1個)当日出荷フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。用途機械周辺や検品作業の照明に質量(kg)1.3高さ(mm)465電源(V)AC100消費電力(W)5.3コード長さ(m)1.6吸着力(N)784(80kgf)色温度(K)約5000アームフレキシブル明るさ(Lm)500光色昼白色電球の種類LED球7灯エコロジー商品省エネ
両面テープ(クッションフロア用)
エスコ¥1,430税込¥1,5731巻翌日出荷クッションフロアやニードルパンチの固定に。薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙幅(mm)50厚さ(mm)0.1長さ(m)20芯径(mm)内芯:76テープ色:透明
ラップ
エスコ¥470税込¥5171本(1箱)翌日出荷フィルムが1層から5層に変更。環境に配慮した無添加ラップです。燃やしても塩素系ガスが発生しません。新鮮さを包み込む、環境に優しいポリエチレン素材。材質ポリエチレン寸法(mm×m)300×100耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-60
ホールディングテープ
エスコ¥11,100~税込¥12,210~1パック(6巻)ほか翌日出荷電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ブースターケーブル
エスコ¥3,410~税込¥3,751~1個当日出荷DC12/24V。ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。材質芯線:CCA 被覆:PVCケーブル長(m)5クリップ長さ(mm)140
ネームタグ(特大)
エスコ¥165税込¥1821個当日出荷一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。材質タグ:プラスチック リング:スチール色黄表示部42×64リング内径(Φmm)25サイズ(mm)55×95×6(厚み)
ごきぶりホイホイ
エスコ¥1,050税込¥1,1551パック(2個)翌日出荷縦置きもできて、水気のある場所でも設置できる耐水性。置くだけ!ゴキブリ用捕獲器。デコボコ粘着シート。もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない。足ふきマット。油分や水分まで足の汚れがおちる。強力誘引剤。ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる。高さ2段階調整OK!低いとき:冷蔵庫の下などにも置ける。高いとき:ゴキブリが入りやすい踏み台になる。粘着剤に気付かないスロープ構造。ポイ捨てツマミ付き。日本製。内容5セット×2箱有効期間約1ヶ月![[超極細]油性マーカー(ルモカラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272757-251023-02.jpg)
[超極細]油性マーカー(ルモカラー)
エスコ¥380税込¥4181本翌日出荷超極細。優れた定着性により光学ガラスなどの特殊な表面処理を施したガラスにも筆記できます。耐水性、耐光性、速乾性にも優れています。ボディ及びキャップは耐用年数が長く、環境にも優しいポリプロピレンを使用しています。記号線幅:S線幅(mm)0.4インク色黒![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274595-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥5,390税込¥5,9291巻翌日出荷粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18色黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105
標示テープ 50mmx10m
エスコ¥1,080税込¥1,1881巻当日出荷から翌日出荷日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合/約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。工場内等での注意喚起に。
ネームタグ
エスコ¥3,170税込¥3,4871袋(50個)当日出荷柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。材質PE・PVC寸法(mm)20×60×2.5寸法(縦×横)(mm)60×20リング内径(Φmm)大:16、小:11入数(個)50
ドライペットスキット
エスコ¥315~税込¥347~1パック(3個)ほか翌日出荷3個入×1パック。除湿、防カビ、消臭の3つの効果の使い捨てタイプの除湿剤です。場所を選ばずどこにでも気軽に置ける汎用タイプです。置くだけで湿気をとって、カビ対策できます。下駄箱、押入れ、流しの下などの湿気とりに。成分塩化カルシウム内容量(mL)420
メッシュケース
エスコ¥680~税込¥748~1個翌日出荷がばっと180°開く。トラベル&ビジネスで大活躍。かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。がばっと180°開くので、かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。材質EVA![[ステンレス製]タオル掛け エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48567315-231110-02.jpg)
[ステンレス製]タオル掛け
エスコ¥840税込¥9241個当日出荷ビス式。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。付属品ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)幅(mm)【タオル掛】380高さ(mm)52奥行(mm)50耐荷重(kg)3パイプ径(Φmm)12.7材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×50×52
ネームタグ
エスコ¥425~税込¥468~1袋(10個)当日出荷から翌日出荷リング径外径:約23mm。内径:約21mm。材質塩化ビニール寸法(mm)27×52呼び外径(mm)23寸法(縦×横)(mm)52×27内径(mm)21入数(個)10
ウレタンエアーホース(プラグ付)
エスコ¥1,800~税込¥1,980~1本ほか当日出荷から翌日出荷プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
業務用洗剤つめかえ計量容器 キュキュット 400mL
エスコ¥390税込¥4291本当日出荷「キュキュット業務用シリーズ」専用のつめかえ容器。1プッシュ約1mLの適量吐出で、使い過ぎを防ぎます。質量(g)52内容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×186繰り返し・詰め替え対応
樹脂製角材
エスコ¥1,430税込¥1,5731本当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック
荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)
エスコ¥13,100~税込¥14,410~1本翌日出荷から4日以内出荷建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。






















![[超極細]油性マーカー(ルモカラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272757-251023-02.jpg)
![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274595-260526-02.jpg)




![[ステンレス製]タオル掛け エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48567315-231110-02.jpg)