ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)250
エスコ品番EA318AD-1.4
直径(Φmm)1.4
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
棒径(Φmm)1.4
エスコ品番EA318AB-1.4
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ
材質ステンレス
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に
全長(mm)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28
全質量(g)258
リング径(Φmm)23~45
1セット(1セット)
¥3,170
税込¥3,487
翌々日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56
セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
寸法A(mm)8.5
寸法B(mm)2.5
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)400
チェーン線径(Φmm)1.6
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
用途【対応被削材】鉄
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
ポケットクリップ付。
用途フロントガラスのウォッシャーノズルの清掃、その他小径穴の清掃に
エスコ品番EA109D-22
長さ(mm)12
全長(mm)95
先端径(Φmm)約0.6・約1.4
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57
セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
長さ(m)0.8
寸法A(mm)8.5
寸法B(mm)2.5
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)800
チェーン線径(Φmm)1.6
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-51
セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)400
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-52
セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)800
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
1巻
¥860
税込¥946
当日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5
全長(m)2
エスコ品番EA980SD-11
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)1.4
表面処理ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機
薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
アズワン品番65-2114-33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mm
アズワン品番65-2283-05
1組(2個)
¥25,400
税込¥27,940
当日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)10
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-23
材質SUS304
線径(Φmm)1.4
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
リフトTIG溶接対応
軟鋼、ステンレス対応
電撃防止機能付
MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。
取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。
仕様●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4~Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルト
アズワン品番65-2114-34
1台
¥41,100
税込¥45,210
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)
アズワン品番65-5669-14
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
1巻
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
極細ワイヤーも超精密にカットします
全長(mm)140
仕上磨き
切断能力(Φmm)軟線:0.2~2.1、中硬線:1.4
アズワン品番64-2219-69
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
材質工具鋼
全長(mm)82
質量(g)12
ハンドル径(Φmm)5.5
アズワン品番64-2229-79
先端径(Φmm)1.4
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5
全長(m)5
エスコ品番EA980SD-12
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)1.4
表面処理ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)12
線径(Φmm)1.4
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-123
質量(g)296.6
長さ(m)1
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)30
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-24
材質SUS304
線径(Φmm)1.4
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥9,520
税込¥10,472
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)2
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-21
材質SUS304
線径(Φmm)1.4
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
入数(本)10
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.4
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-5
全長(mm)(縮小)90
ばね定数(N/mm)0.3
1個
¥4,390
税込¥4,829
3日以内出荷
外径(Φmm)7
線径(Φmm)1.4
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-72
長さ(m)1
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)5
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-22
材質SUS304
線径(Φmm)1.4
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
外径(Φmm)13
線径(Φmm)1.4
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-4
全長(mm)(縮小)80
ばね定数(N/mm)0.65
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
外径(Φmm)12
線径(Φmm)1.4
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-123
長さ(m)1
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPF
関連キーワード
1
2
次へ