材質亜鉛
高さ(mm)18
内径(Φmm)14
アズワン品番64-2277-45
1個
¥450
税込¥495
3日以内出荷
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度があります
材質焼入鋼(磨き仕上げ)
寸法L(mm)15
寸法H(mm)12
寸法D(mm)63
寸法D1(mm)14
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)最小径:14、最大径:18
全長(mm)200
1個
¥7,580
税込¥8,338
欠品中
1個
¥6,740
税込¥7,414
翌日出荷
材質エラストマー
高さ(mm)23
内径(Φmm)14
アズワン品番64-2277-50
入数2個
1パック(2個)
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質フェノール樹脂
ねじサイズM5×12mm
エスコ品番EA948CE-121
寸法A(mm)28
寸法B(Φmm)14
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
1個
¥35,100
税込¥38,610
翌日出荷
1個
¥39,300
税込¥43,230
翌日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:ホワイト●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
アズワン品番65-9326-48
1箱(12枚)
¥210
税込¥231
翌々日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
アズワン品番65-9326-49
1箱(12枚)
¥210
税込¥231
翌々日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ミディアム●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
アズワン品番65-9326-47
1箱(12枚)
¥210
税込¥231
翌々日出荷
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EH-9
材質フェライト、スチール
寸法(mm)Φ63×14
質量(g)230
使用温度(℃)120以下
吸着力(N[kgf])350[35]
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-66A
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-66
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
種類差込形電線コネクタ
エスコ品番EA539FC-2
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
エスコ品番EA940DC-104
1個
¥2,840
税込¥3,124
3日以内出荷
エスコ品番EA940DC-103
1個
¥2,840
税込¥3,124
3日以内出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-11
材質(本体)FC200
種類多角形
寸法B(mm)25
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)40
色(本体)ブラック
ねじの呼びM8
表面処理(本体)粉体焼付塗装
取付長(mm)14
材質(取付部)FC200
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
仕様ざる径:55mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.39
目開き(mm)1.4
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
エスコ品番EA940DC-101
1個
¥2,140
税込¥2,354
3日以内出荷
仕様ざる径:220mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.42
目開き(mm)1.39
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
仕様ざる径:130mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.39
目開き(mm)1.4
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
仕様ざる径:340mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.42
目開き(mm)1.39
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
仕様ざる径:310mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.42
目開き(mm)1.39
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
仕様ざる径:250mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.42
目開き(mm)1.39
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
仕様ざる径:170mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.39
目開き(mm)1.4
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
仕様ざる径:150mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.39
目開き(mm)1.4
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)9.4
長さ(m)ロープ:20
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)306×248×130
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥125,400
税込¥137,940
翌日出荷
<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm
仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼
アズワン品番65-2166-49
1個(5本)
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)6.2
長さ(m)ロープ:12
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)267×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥100,400
税込¥110,440
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ