129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷


容量(mL)2100 仕様目盛付、取手なし エスコ品番EA508SG-13 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×140 関連資料(0.12MB)
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

容量(mL)600 エスコ品番EA991X-20 質量(g)約160 柄長さ(mm)約320 材質(柄部)天然木 材質(頭)亜鉛鉄板 内寸法(直径Φ×深さ)(mm)140×60
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

容量(mL)1200 エスコ品番EA508SG-43 材質ステンレス(18-8) 質量(g)350 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×80 関連資料図面(0.12MB)
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-140 厚さ(mm)11 内径(Φmm)89 折径(mm)140 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA983TA-12 材質ポリプロピレン 寸法(mm)190.5×94.6×130.2(H) 穴径(Φmm)【鍵】7.9
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

スケッチ用として持ち運びに適しています。多槽ですから、筆の洗い、すすぎを使いわけできます。
材質PP タイプ2槽 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ140×110 アズワン品番65-2215-85
1個
350 税込385
翌日出荷

仕様取手長:155mm 材質ステンレス(18-8) 寸法(mm)Φ140×120 線径(Φmm)0.43 板厚(mm)リング0.4 アズワン品番64-7990-10 目開き(mm)2.11
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)38 軸穴径d2(Φmm)35 外径A(Φmm)140 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)14 寸法B(Φmm)100 寸法C1(Φmm)71 寸法C2(Φmm)63 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)18 寸法L(mm)50 寸法M(mm)32 エスコ品番EA969GA-5 仕様JISB1452-1991準拠
1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷

「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50° アズワン品番65-3893-82
1台
13,100 税込14,410
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

仕様適合ピストン径:60~140mm 全長(mm)220 質量(kg)0.31 アズワン品番64-2234-96
1個
118,300 税込130,130
8日以内出荷

1巻
8,280 税込9,108
翌日出荷

1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避に。ボリューム調整可能
仕様●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフック アズワン品番65-3894-33
1台
14,300 税込15,730
当日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ20×6 吸着力(N)140(14kgf) 使用温度(℃)80以下 入数1個
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5) 吸着力(N)140(14kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×23●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm アズワン品番65-9324-02
1個
480 税込528
翌日出荷

ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×83●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm アズワン品番65-9324-04
1個
585 税込644
翌日出荷

ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×53●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm アズワン品番65-9324-03
1個
480 税込528
翌日出荷

ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×113●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm アズワン品番65-9324-05
1個
685 税込754
翌日出荷

1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

1セット(10個)ほか
920 税込1,012
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19 材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グリーン 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-12 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
1巻
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)