カテゴリ

  • 作業工具(76)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 空調・電設資材(25)
  • 機構部品(23)
  • 物流用品(22)
  • 切削工具(21)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 電気材料(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 建築金物(12)
  • 研磨材(12)
  • 電動工具(12)
  • 保管用品(11)
  • 照明(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 防犯用品(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(89)
  • 三木プーリ(728)
  • KANA(片山チエン)(518)
  • 大阪魂(212)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(155)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(126)
  • TRUSCO(112)
  • NEG(日電理化硝子)(111)
  • アズワン(107)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(106)
  • イマオコーポレーション(103)
  • 椿本チエイン(96)
  • OSG(オーエスジー)(94)
  • サンクリエイト(83)
  • NACHI(不二越)(79)
  • フジトク(79)
  • SMC(78)
  • NTN(エヌティーエヌ)(78)
  • KHK(小原歯車工業)(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ19」の検索結果

467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナヘッド(Φ19mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ19mm接続用)エスコ
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
フックヘッド(Φ19mm接続用) エスコフックヘッド(Φ19mm接続用)エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
仕様●ヘッド差込径:Φ19mm●適用範囲:ナット外径:65~75mm●ねじ径:M45~M55アズワン品番65-2172-77RoHS指令(10物質対応)対応
Φ19.0mm 火 口(EA330B用) エスコΦ19.0mm 火 口(EA330B用)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-32)です。
エスコ品番EA330B-18能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/火口径(Φmm)19
34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製) エスコ34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
チェーンのよじれ防止に
材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)136アズワン品番64-2253-32リング径(Φmm)19
Φ19x0.8x1820mm ステンレス管(5本) エスコΦ19x0.8x1820mm ステンレス管(5本)エスコ
8,700税込9,570
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-19材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8長さ(m)1.82
Φ19x0.8x 910mm ステンレス管(5本) エスコΦ19x0.8x 910mm ステンレス管(5本)エスコ
4,580税込5,038
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-19材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8長さ(m)0.91
1/2 DR ラチェットヘッド(Φ19mm接続用) エスコ1/2 DR ラチェットヘッド(Φ19mm接続用)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):80アズワン品番65-2172-69RoHS指令(10物質対応)対応
U型ソケット・パイプキャップセット Φ19mm用/樹脂製 エスコU型ソケット・パイプキャップセット Φ19mm用/樹脂製エスコ
760税込836
1式
翌日出荷
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
仕様●セット内容:ソケット2個、パッキン2枚、パイプキャップ2個、ステンレス製タッピングネジ(4×25)4本●材質:ソケット/ABS樹脂、キャップ・パッキン/PE樹脂●Φ19パイプ(別売)用●浴室や屋外など水回りでも使用可能なパイプブラケットアズワン品番65-9327-12
Φ19x1230mm/Φ350mm ミラー用スタンド台 エスコΦ19x1230mm/Φ350mm ミラー用スタンド台エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
用途Φ34mm用、2面W金具エスコ品番EA724ZT-150材質全長(mm)285質量(kg)1.06仕上亜鉛メッキ
Φ19mm/6角軸 軸付砥石(丸/WA) エスコΦ19mm/6角軸 軸付砥石(丸/WA)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-110
回転パッドアイ ステンレス製 65×30mm/Φ19mm エスコ回転パッドアイ ステンレス製 65×30mm/Φ19mmエスコ
3,740税込4,114
1個
3日以内出荷
材質SUS304穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)19使用荷重(kg)30寸法D(mm)8寸法W(mm)30寸法A1(mm)65アズワン品番65-2163-56
Φ140x19mm ラバーパット(ガレージジャッキ用) エスコΦ140x19mm ラバーパット(ガレージジャッキ用)エスコ(1件のレビュー)
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA993LC-100
Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/110個) エスコΦ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/110個)エスコ
3,800税込4,180
1袋(110個)
翌日出荷
材質ナイロンエスコ品番EA947AE-12B
Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/22個) エスコΦ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/22個)エスコ
1,000税込1,100
1袋(22個)
翌日出荷
材質ナイロンエスコ品番EA947AE-12
Φ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
吸着力(N)40エスコ品番EA781EB-4
Φ 14-  19mm ベアリングエキストラクター エスコΦ 14- 19mm ベアリングエキストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
全長(mm)83質量(kg)0.18アズワン品番64-2236-10
メタルラックミニ用三角アジャスター エスコメタルラックミニ用三角アジャスターエスコ
450税込495
1セット(4個)
翌日出荷
ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
用途ポール径Φ19mmメタルラック用オプション品。寸法(mm)40×40×37入数(個)4
メタルラックミニ用アジャスター エスコメタルラックミニ用アジャスターエスコ
385税込424
1セット(4個)
翌日出荷
ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
用途ポール径Φ19mmメタルラック用オプション品。寸法(mm)20×45入数(個)4
Φ295x425mm/19L オイルドレン缶 エスコΦ295x425mm/19L オイルドレン缶エスコ
48,300税込53,130
1個
翌日出荷
広口漏斗で排水をこぼさず回収します
材質スチール寸法(mm)Φ295×425(H)質量(g)3200容量(L)19アズワン品番64-2298-41
[EA813WA-19用] Φ85mm 超硬チップソー(木工用) エスコ[EA813WA-19用] Φ85mm 超硬チップソー(木工用)エスコ
1,190税込1,309
1枚
翌日出荷
材質直径(Φmm)85質量(g)約41穴径(Φmm)15山数24刃厚(mm)1.1アズワン品番64-7927-38取付穴径(mm)15
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤) エスコΦ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下アズワン品番65-2219-14入数1個ねじサイズM5
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黒) エスコΦ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黒)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下アズワン品番65-2219-13入数1個ねじサイズM5
Φ250/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ250/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
仕様ざる径:250mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.34目開き(mm)1.0
Φ220/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ220/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
仕様ざる径:220mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.34目開き(mm)1.0
Φ310/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ310/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
仕様ざる径:310mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.34目開き(mm)1.0
Φ170/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ170/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
仕様ざる径:170mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.34目開き(mm)1.0
Φ150/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ150/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
仕様ざる径:150mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.34目開き(mm)1.0
Φ130/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ130/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
仕様ざる径:130mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.34目開き(mm)1.0
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(青) エスコΦ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(青)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下アズワン品番65-2219-16入数1個ねじサイズM5
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄) エスコΦ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下アズワン品番65-2219-15入数1個ねじサイズM5
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
495税込545
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
スナップ付宝来鈴(防犯用) エスコスナップ付宝来鈴(防犯用)エスコ
1,870税込2,057
1袋(10個)
当日出荷
用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個アズワン品番65-2236-06
研磨キャップセット エスコ研磨キャップセットエスコ
13,900税込15,290
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ13×17(#60)(5個入)、Φ13×17(#80)(5個入)、Φ13×17(#150)(5個入)、Φ13×17(#320)(5個入)、先端先丸、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入)、先端先尖、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ13×17、先端先丸用、Φ13×19、先端先尖用、Φ13×19。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])35000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(2件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ耐圧(MPa)0.98
パッキングツール用交換フック エスコパッキングツール用交換フックエスコ(1件のレビュー)
1,560税込1,716
1個
当日出荷
交換用フック
用途EA566AG-1、-21、AL-51用。仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
3,210税込3,531特価
1個
当日出荷から翌日出荷
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
4,140税込4,554
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(5件のレビュー)
470税込517
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
26 x 19mm キーキャップ(4色セット) エスコ26 x 19mm キーキャップ(4色セット)エスコ(4件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。
材質ビニールエスコ品番EA916ZL-123厚さ(mm)【カバー】1蛍光カラー(4色セット)穴径(Φmm)5外径(Φmm)26×19×4
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
420税込462特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
...