207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質エラストマー グリーン 質量(g)78 アズワン品番64-2295-35 寸法(内径×外径×全長)(mm)25×34×150
1パック(2本)
800 税込880
欠品中

1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

エスコ品番EA724ZT-100 材質スチール 寸法(mm)Φ34×2200 質量(kg)3.9 種類安全ミラー取付用ポール 仕上オレンジ塗装
1個
9,420 税込10,362
当日出荷

誘導棒の定番。高輝度スリム誘導棒。ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに 材質本体:PVC グリップ:ABS樹脂 点灯方法速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
1本
1,560 税込1,716
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用) 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 寸法(Φ×mm)34×45 アズワン品番65-2288-05
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに 材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂、フック:ステンレス 寸法(mm)Φ34×390、ライト:210 質量(g)98(電池含む) 電源単2電池×2本(別売) 光源赤色LED×4本 点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 アズワン品番64-7982-64
1本
1,270 税込1,397
当日出荷

材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石 寸法(mm)縦53×横38 耐荷重(kg)約4、天井方向:約3 面径(mm)Φ34 口幅(mm)23 アズワン品番64-2265-26
1個
750 税込825
翌日出荷

材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石 寸法(mm)縦53×横38 耐荷重(kg)約4、天井方向:約3 面径(mm)Φ34 口幅(mm)23 アズワン品番64-2265-41
1個
750 税込825
翌日出荷

誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに 材質本体:PVC、グリップ:ABS、フック:ステンレス 寸法(mm)Φ34×410、ライト:210 質量(g)108(電池含む) 電源単2電池×3本(別売) 光源青色LED×4本 点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 アズワン品番64-7982-66
1本
1,360 税込1,496
当日出荷

1本
6,640 税込7,304
翌日出荷

誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに 材質本体:PVC、グリップ:ABS、フック:ステンレス 寸法(mm)Φ34×390、ライト:210 質量(g)98(電池含む) 電源単2電池×2本(別売) 光源黄色LED×4本 点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 アズワン品番64-7982-65
1本
1,360 税込1,496
当日出荷

1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

仕様適合ハンドル外径:約28~34mm 付属品ねじ×4本、ナット×4個 材質ABS樹脂 質量(g)約89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×100 アズワン品番64-7982-62 入数2個
1組(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

用途Φ34mm用、2面W金具 エスコ品番EA724ZT-150 材質 全長(mm)285 質量(kg)1.06 仕上亜鉛メッキ
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

チェーンのよじれ防止に
材質SUS304 穴径(Φmm)4.4 線径(Φmm)4.7 アズワン品番64-2253-34 リング径(Φmm)30.7
1個
700 税込770
翌日出荷

チェーンのよじれ防止に
材質SUS304 穴径(Φmm)4.4 線径(Φmm)4.7 使用荷重(kg)90 アズワン品番64-2253-31 リング径(Φmm)15.4
1個
520 税込572
当日出荷

1袋
200 税込220
翌日出荷

チェーンのよじれ防止に
材質SUS304 穴径(Φmm)4.4 線径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)136 アズワン品番64-2253-32 リング径(Φmm)19
1個
665 税込732
当日出荷

チェーンのよじれ防止に
材質SUS304 穴径(Φmm)4.4 線径(Φmm)6.3 アズワン品番64-2253-35 リング径(Φmm)40.8
1個
915 税込1,007
翌日出荷


銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個 アズワン品番65-9337-56
1組(2個)
1,000 税込1,100
翌日出荷

1袋(10個)ほか
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


1袋(5枚)
特価
250 税込275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8 高さ(mm)400 穴径(Φmm)12 ベース寸法(mm)140×140 ねじ径(Φmm)34 耐荷重(t)2.6
1本(1本)
4,620 税込5,082
翌日出荷

1袋(10個)ほか
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×144 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

移動がしやすく、取付工事も簡単です。
エスコ品番EA724ZT-140 材質スチール(オレンジ塗装) 寸法(mm)450×450×100(H) 質量(kg)8.5 取付可能ポール径(Φmm)~34
1個
22,500 税込24,750
当日出荷

浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8.0 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
1,160 税込1,276
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルトM6×20
1セット(10個)
特価
770 税込847
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上 ねじ長さ(mm)35 寸法S(mm)35 耐熱温度(℃)100
1個
285 税込314
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自転車用パンク修理セット。 チューブを傷つけず軽くて強い。
セット内容丸パッチゴム:Φ25mm×2、角パッチゴム:24×34mm(×2)、角パッチゴム:27×42mm(×1)、タイヤレバー×2、ゴムのり(22ml)×1、英式バルブキャップ×2、虫ゴム×2 材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム アズワン品番64-7952-73
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

高品質の航空機用ケーブルで作られています。 止具を外すと1本の線状になります。 柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。 アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
1個
440 税込484
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
1本
650 税込715
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)