62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック部は360度回転します。
耐荷重(kg)11 エスコ品番EA781GB-6 寸法(mm)Φ57×12 質量(g)140
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

1個
1,370 税込1,507
翌日出荷


1個
7,990 税込8,789
翌日出荷


1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1個
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍率等倍 材質(ミラー)ミラー:ガラス、受部:ステンレス、ミラー裏面:耐腐食ステンレス製
1個
4,010 税込4,411
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19 材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
特価
1,540 税込1,694
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番64-7841-88
1組
23,400 税込25,740
当日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-31 高さ(mm)64 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
275 税込303
当日出荷

スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
1個
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,860 税込2,046
当日出荷

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16 材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410 ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
5,750 税込6,325
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-32 高さ(mm)80 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
290 税込319
当日出荷


1袋(2個)
220 税込242
当日出荷

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付 材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス 全長(mm)812 硬度HRC30 頭径(Φmm)57 全質量(kg)3.6 アズワン品番64-7872-63
1本
21,400 税込23,540
当日出荷

マグネット取付なので穴あけが不要です。 角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット2個 エスコ品番EA724ZV-17 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス 寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H) 質量(g)600 設置場所屋内 曲率半径850R
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェックなど 仕様●タイプ:卓上型(4桁)●サイズ:Φ57×67(H)mm●重量(g):94 アズワン品番65-2187-05
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。 ※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様NLGI-1/2 エスコ品番EA991CF-2 容量(mL)500 ノズル長(mm)300 筒径(Φmm)57 筒長(mm)320 危険物の類別非危険物
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

エスコ品番EA987SL-6 材質ステンレス 直径(Φmm)57 質量(g)150 寸法A(mm)9.5 寸法D(mm)14.2 寸法E(mm)20.8 寸法C(mm)12.7
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

エスコ品番EA109CC-57 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)真鍮 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)57 寸法C(mm)8
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-31B 高さ(mm)64 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷


1個
155 税込171
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

マグネット取付なので穴あけが不要です。 角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット1個 エスコ品番EA724ZV-16 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス 寸法(mm)Φ210、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H) 質量(g)450 設置場所屋内 曲率半径600R
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SS-13 全長(mm)200 寸法・サイズ(mm)Φ13×57 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
815 税込897
翌日出荷

エスコ品番EA115GG-25 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)57
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

エスコ品番EA115GG-5 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)57
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

エスコ品番EA115GG-45 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)57
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷