幅(mm)19
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
材質スチール(クロームメッキ)
幅(mm)19
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
エスコ品番EA951EA-278A
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
寸法L1(mm)102
寸法L2(mm)52
寸法W(mm)19
穴数8
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
エスコ品番EA951EA-277A
穴径(Φmm)6.2
寸法L1(mm)77
寸法L2(mm)52
寸法W(mm)19
穴数7
1個
¥550
税込¥605
翌々日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100
セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125・250
サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
エスコ品番EA951EA-276A
穴径(Φmm)6.2
寸法L1(mm)52
寸法L2(mm)52
寸法W(mm)19
穴数6
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
内径(Φmm)6.2
外径(Φmm)12.7
厚さ(mm)3.8
エスコ品番EA949ZC-6
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
エスコ品番EA951EA-272A
穴径(Φmm)6.2
寸法L1(mm)52
寸法L2(mm)27
寸法W(mm)19
穴数4
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-275A
厚さ(mm)2mm
穴径(Φmm)6.2
寸法L1(mm)152
寸法L2(mm)27
寸法W(mm)19
穴数8
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
エスコ品番EA951EA-274A
穴径(Φmm)6.2
寸法L1(mm)102
寸法L2(mm)27
寸法W(mm)19
穴数6
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
エスコ品番EA951EA-271A
穴径(Φmm)6.2
寸法L1(mm)27
寸法L2(mm)27
寸法W(mm)19
穴数3
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
大小の切断コネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番EA991CN-112
長さ(mm)【ニードル】100
全長(mm)175
タイプロングニードル
内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×6.2
先端径(mm)6.2
危険物の類別非危険物
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
半回転ボビンケースを使用するミシンに。
水平釜タイプにも使用可能。
仕様●サイズ:Φ20.5×11.5mm●穴径:6.2mm●材質:ポリカーポネート●入数:6個
アズワン品番65-2241-62
1袋(6個)
¥550
税込¥605
翌日出荷
プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
アズワン品番65-3882-99
1セット
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
刃径(Φmm)6.2
全長(mm)60
エスコ品番EA824ME-6
外径(mm)10.4
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-60
寸法(mm)26×13
チェーン径(Φmm)2~2.5
リング内径(Φmm)6.2
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-273A
穴径(Φmm)6.2
寸法L1(mm)77
寸法L2(mm)27
寸法W(mm)19
穴数5
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-251A
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)19
厚さ(mm)2
全長(mm)54
穴径(Φmm)6.2
穴数3
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
材質SUS304
幅(mm)25
穴径(Φmm)6.2
線径(Φmm)9
使用荷重(kg)30
寸法(奥行D×高さH)(mm)64×105
アズワン品番65-2160-69
開口幅(mm)16
リング径(Φmm)8.5
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
エスコ品番EA638M-26
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)104
種類パッドアイ
穴径(Φmm)6.2
寸法H(mm)38
寸法d(mm)6.2
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)32
寸法D(mm)9
寸法T(mm)3
寸法W(mm)25
寸法B2(mm)73
寸法B1(mm)100
寸法h(mm)26
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー
寸法(mm)車輪径×幅:100×69
取付高(mm)126.5~133.5
穴径P(Φmm)6.2
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)133.5
耐荷重(kg)20
プレート寸法(mm)B:66×66
板厚(mm)3
取付ピッチb(mm)50×50
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986GS-50
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製
長さ(mm)22(ハブ)
質量(g)240
車輪幅(mm)18
穴径(Φmm)6.2(プレート)
全高(mm)71
耐荷重(kg)80
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
車軸径(mm)8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986GS-75
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製
長さ(mm)29.5(ハブ)
質量(g)500
車輪幅(mm)23
穴径(Φmm)6.2(プレート)
全高(mm)101
耐荷重(kg)100
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
車軸径(mm)8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986GR-75
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製
長さ(mm)29.5(ハブ)
質量(g)500
車輪幅(mm)23
穴径(Φmm)6.2(プレート)
全高(mm)101
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)60×60(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
車軸径(mm)8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986GR-50
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製
長さ(mm)22(ハブ)
質量(g)240
車輪幅(mm)18
穴径(Φmm)6.2(プレート)
全高(mm)71
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)60×60(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
車軸径(mm)8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,380
税込¥2,618
欠品中
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト
寸法(mm)d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1
全長(mm)21.5
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
アズワン品番64-7866-84
入数100個入り
1パック(100個)
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
関連キーワード