通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ
極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。
両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。
両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等
仕様両面接着テープ付
エスコ品番EA944AB-1
材質錫メッキ軟銅線
線径(Φmm)0.12
折幅(mm)約25
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
用途卓上用パーテーション
材質ポリカーボネート
寸法(mm)400×78×540
色透明
質量(g)490
板厚(mm)2
アズワン品番64-7967-30
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
非粘着
片面印刷
用途溶接ヒューム対策
仕様●サイズ(mm):450×300×1●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●内容:粉じんマスクを着用すること●材質:エコユニボード
アズワン品番65-2304-30
1枚
¥730
税込¥803
当日出荷
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。
EMC対策品、RoHS対応品
両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等
エスコ品番EA944AA-3
材質錫メッキ軟銅線
線径(Φmm)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,840
税込¥5,324
当日出荷
低床タイプ
クロム加工されたラムでサビに強くなっています。
溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ
使用荷重(t)20
アズワン品番65-2315-64
1台
¥64,200
税込¥70,620
当日出荷
1巻
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
IP23(正方向取付)
ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。
満充電後、不日照3日間点灯が可能です。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)
マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。
耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。
オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6
アズワン品番65-2228-53
1台
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
色黒
使用温度範囲(℃)-60~280
内容量(mL)310
硬化時間(時間)24
アズワン品番64-7951-74
動作温度範囲(℃)5~35
1個
¥3,810
税込¥4,191
当日出荷
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
1個
¥50,400
税込¥55,440
翌日出荷
メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。
EMC対策品、RoHS対応品
両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等
エスコ品番EA944AA-5
材質錫メッキ軟銅線
線径(Φmm)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。
EMC対策品、RoHS対応品
両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等
エスコ品番EA944AA-4
材質錫メッキ軟銅線
線径(Φmm)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。
EMC対策品、RoHS対応品
両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等
エスコ品番EA944AA-2
材質錫メッキ軟銅線
線径(Φmm)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ
極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。
両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。
両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等
仕様両面接着テープ付
エスコ品番EA944AB-3
材質錫メッキ軟銅線
線径(Φmm)0.12
折幅(mm)約55
1個
¥5,680
税込¥6,248
当日出荷
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:303高さ:31.8全長:914
質量(kg)4.1
寸法(幅W×高さH)(mm)(チャンネル)38×19
チャンネル数2
耐荷重(t)5.9
適合ケーブル(Φmm)19以下
1個
¥44,400
税込¥48,840
当日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様ベース重量:1.7kg
材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金
高さ(mm)108
最大開口(mm)57
口幅(mm)64
口深(mm)35
アズワン品番64-7864-61
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
1巻
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
1巻
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
食堂、オフィスに簡単に設置できる。
アクリル製透明卓上パーティションです。
W1000×H600mmなのでデスク前に設置できるサイズです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1000×130×600●材質:パネル:アクリル脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:2.5kg●カラー:パネル/クリア脚パーツ/ホワイト●梱包:1個口/1010×605×21mm・3.2kg●パネルの厚さ:t=3mm
アズワン品番65-2289-78
1個
¥21,000
税込¥23,100
当日出荷
1個
¥106,000
税込¥116,600
翌日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド
寸法(mm)130×103×29H
質量(g)200
電源リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)
接続方式USB
センサー500万画素 CMOSセンサー
連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)
ディスプレイ3インチTFT液晶
解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA
フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)
充電時間(時間)約3.5
アズワン品番65-2177-88
記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売
バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚
寸法(mm)104×149×227H
質量(g)680
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式HDMI/USB/ビデオケーブル
センサー350万画素CMOSセンサー
ディスプレイ3.5インチTFT液晶
解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
フォーマット形式【保存】JPEG
充電時間(時間)約3
アズワン品番65-2177-89
記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売
映像圧縮方式H.264
バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
1台
¥47,900
税込¥52,690
翌日出荷
テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金
質量(kg)1.3
全高(mm)63.5
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)73
口幅(mm)25
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-53
取付厚(mm)88
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
仕様ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
幅(mm)273
全長(mm)914
質量(kg)6.69
高さ(mm)38.1
耐荷重(t)約10.8
適合ケーブル(Φmm)19以下用
1個
¥59,400
税込¥65,340
当日出荷
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます
材質ポリウレタン
寸法(mm)(チャンネル)左右:32.5×19(H)、中央50.8×19(H)幅:351、高さ:31.8、全長:914
質量(kg)5.5
チャンネル数3
耐荷重(t)7.7
適合ケーブル(Φmm)19以下
1個
¥55,000
税込¥60,500
当日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金
質量(g)1000
全高(mm)109
耐荷重(kg)2.3(90°時)
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)12.7
口幅(mm)12.7
口深(mm)21
アズワン品番64-7864-59
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
全長(mm)1211
全高(mm)1901
押手高さ(mm)1305
均等耐荷重(kg)300
アズワン品番64-2216-86
フォーク寸法(mm)700×100
車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
¥246,000
税込¥270,600
当日出荷
通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ
極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。
両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。
両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等
仕様両面接着テープ付
エスコ品番EA944AB-2
材質錫メッキ軟銅線
線径(Φmm)0.12
折幅(mm)約35
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス
仕様ベース重量:1.2kg
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金
直径(Φmm)ベース:109
全高(mm)バイス:63.5
耐荷重(kg)2.3(90°時)
最大開口(mm)73
口幅(mm)26
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-62
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
全長(mm)1315
全高(mm)1941
押手高さ(mm)1305
均等耐荷重(kg)500
アズワン品番64-2216-87
フォーク寸法(mm)800×100
車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
¥362,000
税込¥398,200
当日出荷
テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金
質量(kg)約1.6
全高(mm)109
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)12.7
口幅(mm)12.7
口深(mm)21
アズワン品番64-7864-52
取付厚(mm)88
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
全長(mm)1020
全高(mm)1501
押手高さ(mm)1120
均等耐荷重(kg)150
アズワン品番64-2216-85
フォーク寸法(mm)600×60
車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレスマウス。長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。 ころんとしたシンプルなフォルムの左右対称モデルで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。 財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納できるため、持ち運び時のレシーバの紛失を防ぎます。 ゴミやホコリが付きにくい光学式モデルのため、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。
色ホワイト
サイズ分類:Mサイズ
質量(g)約58.5(電池含まず)、レシーバ:約2
定格電圧1.5V
コネクタ形状USB(A)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.8×94.6×39、レシーバ:18×15×6.3
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1000カウント
通信方式GFSK方式
電池使用可能:単4電池×1本(付属)
LED色レッド
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約94時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約750日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4帯
読取方式光学センサー方式
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
小型・中型自動車用〈セット内容〉6点セット ・ブースターケーブル(DC12V・50A・2.15m) ・けん引ロープ(能力:1.8t、切断荷重:3t) ・軍手 ・白旗 ・収納ケース
アズワン品番65-2300-28
1セット
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
食堂、オフィスに簡単に設置できる。
アクリル製透明卓上パーティションです。
脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。
脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。
W600×H600mmなのでデスクサイドに設置できるサイズです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×130×600●材質:パネル:アクリル脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:1.7kg●カラー:パネル/クリア脚パーツ/ホワイト●梱包:1個口/610×605×21mm・2kg●パネルの厚さ:t=3mm
アズワン品番65-2289-77
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
IP23(正方向取付)
ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。
幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。
マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)
耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。
オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分)
アズワン品番65-2228-54
1台
¥48,300
税込¥53,130
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ