29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品木ねじ×2 材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ) 幅(mm)15 つや消し黒 高さ(mm)35 穴径(Φmm)3.0 奥行(mm)33 寸法(奥行D×高さH)(mm)33×35 アズワン品番64-7966-28 吊下荷重(kg)3
1個
185 税込204
当日出荷

寸法A3/8PF エスコ品番EA949CX-11 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)13 寸法E(mm)8 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
220 税込242
翌日出荷

キャップ部分が筆になっています。
用途金属、木材製のドアや屋外門扉、家電等のちょっとしたキズ隠し、マーキング、文字書きに エスコ品番EA934SF-4 つや消しブラック 質量(g)85 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
翌日出荷

寸法A3/4PF エスコ品番EA949CX-13 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)16.5 寸法E(mm)12 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32
1個
280 税込308
当日出荷

仕様A3用壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。表示板を縦・横どちらにもセット可能です。約40cm分の高さ調整が可能です。 材質フレーム:ポリプロピレン伸縮ポール:アルミホルダー・コネクター:ABS樹脂ベース:鉄(つや消し黒塗装) 質量(kg)3.15 高さ(mm)横表示時:901~1329縦表示時:962~1390 型番867-65 アズワン品番65-2302-86 台座径(Φmm)300
1台
12,000 税込13,200
当日出荷

寸法(mm)B:13、C:42.5、D:28.5 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
560 税込616
翌日出荷

寸法(mm)B:12、C:34.5、D:27 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG3/4 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
485 税込534
当日出荷

付属品木ねじ×2 材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ) 幅(mm)20.5 つや消し黒 高さ(mm)44 穴径(Φmm)3.5 奥行(mm)41 寸法(奥行D×高さH)(mm)41×44 アズワン品番64-7966-29 吊下荷重(kg)5
1個
240 税込264
当日出荷

寸法APF3/8 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-33 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
270 税込297
翌日出荷

寸法(mm)B:11、C:28.5、D:25 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1/2 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
440 税込484
当日出荷

寸法(mm)B:9、C:20.5、D:19 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1/4 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
390 税込429
翌日出荷

寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1-1/2 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

寸法(mm)B:13、C:52、D:32 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1-1/4 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
800 税込880
翌日出荷

寸法(mm)B:9、C:25、D:21 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG3/8 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
425 税込468
翌日出荷

寸法APF1 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-36 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)22 寸法B(mm)13 寸法C(mm)38
1個
475 税込523
翌日出荷

寸法A1/2PF エスコ品番EA949CX-12 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)15 寸法E(mm)10 寸法B(mm)11 寸法C(mm)28
1個
245 税込270
当日出荷

寸法APF1 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-26 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)22 寸法B(mm)13 寸法C(mm)38
1個
415 税込457
翌日出荷

寸法APF3/4 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-35 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32
1個
400 税込440
翌日出荷

寸法APF3/8 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-23 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法APF1/4 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-22 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法APF1/8 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-21 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法APF1/2 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-24 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)18 寸法B(mm)11 寸法C(mm)26
1個
230 税込253
翌日出荷

寸法APF1/4 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-32 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
255 税込281
翌日出荷

寸法APF3/4 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-25 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32
1個
330 税込363
翌日出荷

寸法APF1/2 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-34 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)18 寸法B(mm)11 寸法C(mm)26
1個
270 税込297
翌日出荷

寸法APF1/8 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-31 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
255 税込281
翌日出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅 ねじサイズM5×25mm エスコ品番EA948CG-3A つや消しブラック 質量(g)78 寸法H(mm)39 寸法d(mm)8 寸法A(mm)6 寸法S(mm)18.5 寸法D(mm)61 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)23 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)30 寸法Lf(mm)25
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅 ねじサイズM5×20mm エスコ品番EA948CG-2A つや消しブラック 質量(g)58 寸法H(mm)33 寸法d(mm)6 寸法A(mm)5 寸法S(mm)16 寸法D(mm)50 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)20 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)25 寸法Lf(mm)20
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

仕様A4用壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。表示板を縦・横どちらにもセット可能です。約40cm分の高さ調整が可能です。 材質フレーム:ポリプロピレン伸縮ポール:アルミホルダー・コネクター:ABS樹脂ベース:鉄(つや消し黒塗装) 質量(kg)3 高さ(mm)横表示時:859~1287縦表示時:902~1330 型番867-64 アズワン品番65-2302-85 台座径(Φmm)300
1台
11,500 税込12,650
当日出荷