1,545件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
205 税込226
当日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-512 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949GB-512
1個
355 税込391
3日以内出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-312 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-612 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-412 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M12 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1212 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1012 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M8 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-812 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

1パック(18本)
230 税込253
当日出荷

エスコ品番EA949NB-412 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 アズワン品番64-7957-18 入数20個 有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
295 税込325
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 アズワン品番64-7956-85 入数20個 有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20袋)
270 税込297
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 頭径D(Φmm)5.25 頭部高さ(mm)2.5 アズワン品番64-7957-15 入数20個 有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
295 税込325
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.5、D:5.25 透明 ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 アズワン品番64-7956-82 入数20個 有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20袋)
255 税込281
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)12 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-412 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949NB-212 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

1個
340 税込374
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)12 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-312
1個
260 税込286
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-4 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)4 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-512
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-404
1個
840 税込924
翌日出荷

1袋(20本)
455 税込501
欠品中

エスコ品番EA949NF-212 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
260 税込286
当日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-8 長さ(m)8 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)8 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-2 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)2 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 頭部形状鍋頭 材質チタン エスコ品番EA949NY-512A
1個
475 税込523
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-235 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)12 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-205 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)12 ねじ径M2 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)12 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-212
1個
260 税込286
翌日出荷

1個
260 税込286
翌日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

新たなねじ山を作り、漏れを防ぎます。
用途オイルパンのドレンプラグのタップ切りに。 セット内容ねじ修正ツール、パイロットドリル、ドレンプラグ×5個 アズワン品番64-2235-19 適合ねじ径(inch)(mm)1/2"、12、14
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷


1個
540 税込594
翌日出荷

エスコ品番EA949NY-312A 材質チタン 長さ(mm)12 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷