174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

1セット(10枚)
7,250 税込7,975
翌日出荷

鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

1個
415 税込457
翌日出荷

1丁
2,560 税込2,816
翌日出荷

1丁
2,330 税込2,563
翌日出荷

材質炭素工具鋼 寸法(mm)50(W)×10(D)×275(H) 質量(g)40 刃長(mm)200 アズワン品番64-7880-21
1枚
2,030 税込2,233
翌日出荷

仕様●型番:S-814●刃長:200mm●板厚:0.7mm●材質:SK材●重量:30g●ピッチ:1.5mm●1枚入り●EA599RB-27用替刃 アズワン品番65-3885-93
1枚
1,540 税込1,694
翌日出荷

用途ALC材の切断 材質HCS(ハイカーボンスチール) 全長(mm)420 刃長(mm)250 アズワン品番64-7880-13
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

用途軟鋼材の切断 材質HCS(ハイカーボンスチール) 全長(mm)370 刃長(mm)250 アズワン品番64-7880-16
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

【EA599CH-1用】替刃
仕様●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●重量(g):42●材質:特殊焼き入れ鋼 アズワン品番65-2153-16
1枚
880 税込968
翌日出荷

木材用(高速タイプ) 早い切断スピード
用途木材、PVC、アクリル、木材・プラ複合材の切断に 仕様●仕様:替刃●切断深さ:65mm●切断可能材料:木材、プラスチック(PVC、PC、PMMA)●入数:1枚 アズワン品番65-2153-20
1枚
4,300 税込4,730
翌日出荷

1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

全長(mm)371 刃長(mm)240 材質(刃)高炭素刃物鋼 アズワン品番64-2234-56
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ アズワン品番65-9267-06
1丁
3,130 税込3,443
翌日出荷

1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

多数の板材、角材を接着剤で接合して作った強度のある集成材の切断に適しています。あらゆる現場で活躍することができます。造作、建具、家具に適しています。イベント内装や大工、電材、管材作業に便利です。
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.6mm●ピッチ:1.7mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ) アズワン品番65-3886-16
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

寸分狂わない仕上切りが可能。長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能。精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材 アズワン品番65-3886-14
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

用途アルミ・銅・真鍮などの切断 アズワン品番64-7880-18 入数2枚
1袋(2枚)
760 税込836
翌日出荷

1袋(2枚)
1,430 税込1,573
翌日出荷

背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。よりスピーディに加工できるのが特徴です。
仕様●型番:410●全長:540mm●刃長:240mm●ピッチ:1.5mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式 アズワン品番65-3885-86
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷


仕様●型番:450●全長:595mm●刃長:270mm●ピッチ:1.7mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、コンパネ、MDF、PB(OSB)、薄板合板●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式 アズワン品番65-3885-87
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

1個
945 税込1,040
翌日出荷

携帯に適した折込鋸です。角度調整(2段階調整)が可能。竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。竹の切断面にササクレが出ません。竹・塩ビパイプ専用。竹全般(伐採・細工)に使用できます。管材・電材作業にも最適です。替刃式
仕様●全長:420mm●刃長:200mm●板厚:0.7mm●ピッチ:1.5mm●材質:刃:SK材柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂●重量:180g アズワン品番65-3885-92
1丁
2,710 税込2,981
翌日出荷

1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

替刃式両刃鋸です。刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて使用でき、軽量です。
仕様●型番:667●全長:557mm●刃長:240mm●刃厚:0.45mm●ピッチ:1.3mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材 アズワン品番65-3886-26
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

刃長(mm)240 刃厚(mm)0.7 材質(刃)炭素工具鋼 アズワン品番64-2234-59
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

EA599RC-32用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm アズワン品番65-3886-11
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

EA599RB-42用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:270mm アズワン品番65-3886-05
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

刃長(mm)240 材質(刃)高炭素刃物鋼 アズワン品番64-2234-57
1枚
1,470 税込1,617
翌日出荷

1袋(2袋)
1,430 税込1,573
翌日出荷

EA599RC-33用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:330mm アズワン品番65-3886-12
1枚
2,730 税込3,003
翌日出荷

仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:S719●材質:刃/SK材●刃長:270mm●入数:1枚●EA599RC-31用替刃 アズワン品番65-3886-10
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷