材質ポリエチレン
適合管径(Φmm)48.6
エスコ品番EA983FV-42
寸法(mm)94×110
タイプソフト
1セット(10個)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
材質/仕上スチール/クロメートメッキ
タイプ直交
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:60×150×120mm●重量:700g
アズワン品番65-2265-73
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)70
全長(mm)330
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526BD-4
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
Φ48.6mm用
日本製
仕様●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28
アズワン品番65-2265-87
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
材質スチール
全長(mm)190
質量(g)780
使用荷重(t)0.125
アズワン品番64-2297-50
1個
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19
材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個
アズワン品番65-2137-81
1セット(4個)
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)35
全長(mm)208
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526BD-2
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
リチウムポリマー電池 。電池容量3.7V・2000mAh・7.4Wh 。EA758FH-10用バッテリー。
質量(g)44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×43×13
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:120×150×120mm●重量:700g
アズワン品番65-2265-72
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質スチール
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463HF-230
適合ホース径(Φmm)200~231
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
【充電時間】69分(1,500mAh)、180分(4,000mAh)、250分(5,000mAh)、262分(6,000mAh)。14.4V用充電器
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
1個
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
リーズナブル価格のクランプ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
寸法(mm)90×350(H)
色赤
質量(g)375
電源ソーラー(ニッケル水素電池)
クランプ範囲(mm)55まで
光源LED×6灯
電池寿命(時間)60
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
【充電時間】リチウムイオン1300mAh・24分、リチウムイオン1500mAh・25分、リチウムイオン4000mAh・60分、リチウムイオン5000mAh・84分、リチウムイオン6000mAh・91分。差し込みタイプ。
質量(g)540
電圧(V)18、10.8
本体寸法(mm)154×140×75
1台
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
EA813SA・EA802SA-1用
仕様●サイズ:109(W)×145(L)×61(H)mm●重量:0.32kg●充電時間:60分●入力:100~240 VAC●出力:3.6V 2A
アズワン品番65-2226-71
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
EA813CE-2用
仕様●電源:100V 50/60Hz●充電電圧:7.2V~18V●充電電流:2.6A●コード:2心ビニールコード●重量:0.4kg●使用温度範囲:0~40℃●充電ランプ:赤色LED
アズワン品番65-2226-64
1台
¥8,590
税込¥9,449
8日以内出荷
スイベルヘッド付
スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。
全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
アズワン品番65-2137-97
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。
適合機種iPhone/iPod/iPadなど
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
色ブラック
質量(g)61
長さ(m)2
定格5V/3A
コネクタ形状USB-A-Lightningコネクタ
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
エスコ品番EA947FE-5A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1セット(10個組)
¥615
税込¥677
当日出荷
仕様クランプ内径:33mm交流電流確度:±1.2 %rdg ±10 dgt
寸法(mm)54(W)×23(D)×152(H)
測定範囲(A)30/300
アズワン品番64-7909-59
使用回路電圧AC600V以下
最小分解能0.01A
1台
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
材質ポリエチレン
適合管径(Φmm)48.6
エスコ品番EA983FV-41
寸法(mm)102×124
タイプハード
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ
素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)53
全長(mm)290
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526BD-3
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
替充電器。36Vリチウムイオン電池専用の充電器です。
用途BL2036-JP(EA813W-15)、BL1536-JP用。
寸法(mm)210×150×65
質量(g)530
充電時間(分)100
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)76×153×110
充電時間(分)【18V(リチウムイオン2.5Ah)】約40(80%)/約60(フル充電)、【18V(リチウムイオン4.0Ah)】約60(80%)/約90(フル充電)
1個
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
この充電器はリチウムイオンバッテリーEA898RG-21(DBL1820)専用の充電器です。
仕様●仕様:充電池●定格電圧:DC18V●入力:AC100V(50/60Hz)
電源タイプ充電式
アズワン品番65-2237-48
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
スイベルヘッド付
黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
仕様●フレーム材質:鍛造焼入鋼●スピンドル部分材質:スチール、黒染め仕上●クランプ範囲:0~107mm●口の奥行:81mm●荷重:2.7t●スピンドル部分径:19.05mm●重量:1.8kg
1個
¥6,380
税込¥7,018
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ