67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




二重構造 耐衝撃性EVAパッド裏地 セパレーター付 取外し可能な工具トレー付 キャスター付
仕様●内寸:468×378×87mm●外寸:490×420×230mm●材質:アルミ●重量(kg):7.89 材質アルミ アズワン品番65-2131-60
1台
28,000 税込30,800
当日出荷





従来品に比べ曲げに強い
仕様目盛×幅×厚さ:1,000×50×3mm 材質アルミニウム
1個
1,660 税込1,826
翌々日出荷

南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません。) ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。
エスコ品番EA504AD-11 材質スチール 質量(kg)3 タイプ中皿あり 穴径(Φmm)南京錠取付穴:5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×200×95 外寸法・幅(mm)410 外寸法・高さ(mm)150 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)外:390×100×45/内:380×95×45 外寸法・奥行(mm)210
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118 入数(本)10
1パック(10本)
1,530 税込1,683
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等 仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-2231-11
1組(15本)
7,760 税込8,536
当日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118
1パック(5本)ほか
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTC19●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様 アズワン品番65-9318-87
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用 アズワン品番65-9318-91
1個
7,120 税込7,832
翌日出荷

耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):34●取付ねじ長(mm):12●材質:66ナイロン アズワン品番65-9318-96
1個
650 税込715
翌日出荷

1個
865 税込952
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTC25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様 アズワン品番65-9318-88
1個
7,120 税込7,832
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用 アズワン品番65-9318-92
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用 アズワン品番65-9318-90
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTC31●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様 アズワン品番65-9318-89
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

★刃から手を守る、高さ30mmのガード付 ガードはたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 保護キャップ付で材料に傷をつけません。
仕様●測定目盛:700mm●サイズ(W×D×T):720×80×15mm●精度:±0.51mm●材質:本体:アルミ細板:ステンレス●重量:650g アズワン品番65-2170-29
1本
5,560 税込6,116
当日出荷

材質(本体)ステンレス、アルミ 仕様直角の切断時の角度切りが簡単です。 全長(mm)465 目盛15°/165° 精度200mmで±0.7mm以内
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

材質(本体)ステンレス、アルミ 仕様直角の切断時の角度切りが簡単です。 全長(mm)765 目盛15°/165° 精度200mmで±0.7mm以内
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm アズワン品番65-2111-62
1セット
9,110 税込10,021
翌日出荷

南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm 寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H) 質量(kg)7.1 レッド 材質(本体)スチール 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210 アズワン品番68-1814-74 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)233
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス) 適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 入数(本)10
1パック(10本)
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
1本
740 税込814
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 アズワン品番65-9297-51
1セット
12,800 税込14,080
翌日出荷

。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):4.0・5.0・6.0・8.0・10.0●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 アズワン品番65-9297-50
1セット
4,450 税込4,895
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):1.5●全長(mm):68●有効長(mm):23●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:14g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-33
1本
730 税込803
翌々日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):4.8●全長(mm):119●有効長(mm):59●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:26g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-63
1本
1,100 税込1,210
翌々日出荷

1本
4,050 税込4,455
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠等による施錠ができます。 (鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。 ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
エスコ品番EA504AD-1A 材質スチール 質量(kg)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45 取付穴径(Φmm)5
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

左回転用。スプリットポイント。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など 先端角(°)118 サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
1セット
14,400 税込15,840
当日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):5.7●全長(mm):127●有効長(mm):70●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:28g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-72
1本
1,500 税込1,650
翌々日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):2.0●全長(mm):85●有効長(mm):29●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-35
1本
730 税込803
翌々日出荷

。インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
1本
730 税込803
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):1.5mm●全長:40mm●有効長:18mm●入数:10本●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 アズワン品番65-9297-17
1箱(10本)
1,180 税込1,298
3日以内出荷