22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×50
1袋
1,160 税込1,276
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×20
1袋
500 税込550
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×50
1袋
885 税込974
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×40
1袋
820 税込902
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×30
1袋
725 税込798
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×20
1袋
340 税込374
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×12
1袋
320 税込352
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×10
1袋
320 税込352
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×40
1袋
1,110 税込1,221
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×30
1袋
1,040 税込1,144
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×50
1袋
365 税込402
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×20
1袋
680 税込748
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 アズワン品番64-7959-43 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×15
1袋
320 税込352
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×20
1袋
1,000 税込1,100
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×30
1袋
520 税込572
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×30
1袋
340 税込374
8日以内出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×50
1袋
610 税込671
8日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,100 税込27,610
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
23,700 税込26,070
翌日出荷

レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260g アズワン品番65-9326-36
1個
8,810 税込9,691
翌日出荷

レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ120mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M10●自重:380g●全高:103.4mm アズワン品番65-9326-37
1個
8,810 税込9,691
翌日出荷

滑り止めゴム付 GoPro専用アダプター付 六角レンチ付
用途自転車、オートバイ 仕様●最大使用荷重:6.8kg●クランプ幅:22~31mm●角度調整:210°傾斜360°回転●全高:90mm●重量:0.45kg●材質:軽量アルミニウム+複合材●ねじ山サイズ:1/4”-20山 アズワン品番65-2283-54
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷