「アルミ 切り板 5mm」の検索結果

58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,400 税込2,640
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄または非鉄基板を自動的に検出 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~1000μm●機能:ゼロ点補正、ホールド機能●精度:±1~3%または2μm(どちらか大きい方)●最小測定面積:5×5mm●最小曲率半径:凸面:3mm凹面:30mm●基板の最小厚さ:鉄:0.5mm非鉄:50μm●解像度:0~99μm/100μm以上●電源:単3電池×2本(付属)●サイズ:161×69×32mm●重量:260g●付属品:鋼板、アルミニウム板(テスト用)USBメモリー、キャリングケース、ストラップ アズワン品番65-2167-05
1個
63,000 税込69,300
翌日出荷

Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容無地 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

文字内容頭上注意 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

文字内容立入禁止 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
8日以内出荷

文字内容足もと注意 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

樹脂などの軟質母材に 繰り返し使える樹脂ケース入りです。空になったケースは部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用できます。 お求めやすい少量パックです。
1パック(35個)ほか
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字内容指差確認 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

文字内容開口部注意 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
8日以内出荷

文字内容安全帯使用 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

文字内容保護具着用 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

材質アルミ 全長(mm)13.1 下穴径(Φmm)7.1 適合板厚(mm)2.5~3.5 アズワン品番64-2218-73 入数43 ナット径M5×0.8
1パック(43個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)7.1 適合板厚(mm)1.5~2.5 アズワン品番64-2218-72 入数47 ナット径M5×0.8
1パック(47個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)7.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-71 入数48 ナット径M5×0.8
1パック(48個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)7.1 適合板厚(mm)1.5~2.5 アズワン品番64-2218-86 頭部平頭 入数47 ナット径M5×0.8
1パック(47個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)7.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-85 頭部平頭 入数48 ナット径M5×0.8
1パック(48個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)7.1 適合板厚(mm)2.5~3.5 アズワン品番64-2218-87 頭部平頭 入数43 ナット径M5×0.8
1パック(43個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。屋根材の継ぎ目防水シールとして。波板、トタン板の防水補修に。
仕様●商品名:KZ-10●幅(mm):50●長さ(m):15●厚さ(mm):0.5●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリエステルフィルム 粘着剤ゴム系●テープ色:シルバー アズワン品番65-9316-44 特性防水
1巻
3,680 税込4,048
翌日出荷

屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻 アズワン品番68-1867-94
1セット(10巻)
28,500 税込31,350
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)5.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-66 入数21 ナット径M3×0.5
1パック(21個)
1,520 税込1,672
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)9.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-74 入数32 ナット径M6×1.0
1パック(32個)
1,530 税込1,683
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)5.1 適合板厚(mm)1.5~2.5 アズワン品番64-2218-81 頭部平頭 入数20 ナット径M3×0.5
1パック(20個)
1,520 税込1,672
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)1.5~2.5 アズワン品番64-2218-69 入数53 ナット径M4×0.7
1パック(53個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)9.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-88 頭部平頭 入数31 ナット径M6×1.0
1パック(31個)
1,500 税込1,650
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)2.5~3.5 アズワン品番64-2218-70 入数50 ナット径M4×0.7
1パック(50個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)11.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-90 頭部平頭 入数25 ナット径M8×1.25
1パック(25個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)5.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-80 頭部平頭 入数21 ナット径M3×0.5
1パック(21個)
1,520 税込1,672
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)1.5~2.5 アズワン品番64-2218-83 頭部平頭 入数53 ナット径M4×0.7
1パック(53個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-68 入数53 ナット径M4×0.7
1パック(53個)
1,540 税込1,694
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)11.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-76 入数25 ナット径M8×1.25
1パック(25個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)5.1 適合板厚(mm)1.5~2.5 アズワン品番64-2218-67 入数20 ナット径M3×0.5
1パック(20個)
1,520 税込1,672
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)2.5~3.5 アズワン品番64-2218-84 頭部平頭 入数50 ナット径M4×0.7
1パック(50個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)13.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-92 頭部平頭 入数16 ナット径M10×1.5
1パック(16個)
1,530 税込1,683
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)13.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-78 入数16 ナット径M10×1.5
1パック(16個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-82 頭部平頭 入数49 ナット径M4×0.7
1パック(49個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm 有効長(mm)4 刃先(mm)径:25・28・30・32・50 センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
1セット
39,900 税込43,890
翌日出荷

あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
用途ステンドグラス等薄物細工用 材質強化アルミニウム 全長(mm)200 質量(g)230 板厚(mm)(可能)5
1丁(1丁)
15,300 税込16,830
翌日出荷

一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)。二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ アズワン品番65-3893-05
1台
81,300 税込89,430
翌日出荷