「アルミ 0.4」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

1セット(10個)
245 税込270
当日出荷



1個
143,000 税込157,300
翌日出荷

45°、90°用 竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。
仕様●サイズ:300×130mm●台の長さ×幅×厚さ:130×40×14mm●竿の長さ×幅×厚さ:300×40×1.5mm●重量:250g●材質:台:アルミ竿:ステンレス●角度精度:45°:100mmにつき0.4mm以下、90°:100mmにつき0.1mm以下●直角度(mm/100mm):0.1 アズワン品番65-2169-07
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

コーンと組み合わせてご使用いただけます。収納時、ボールを回してロックできます。ショルダーベルト、持ち手付。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。
材質ABS樹脂、【バッグ】生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ 寸法(mm)スタンド:670×2本、バック:200×1200 黄/黒 高さ(mm)設置時の地面:1050 質量(g)480(1本) 長さ(m)1.30~2.15(伸縮タイプ) 幅(cm)反射シート:12 耐荷重(kg)バック:20 収納の目安1.5mガードバーで12~15本 ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)
1セット(1セット)
15,600 税込17,160
翌日出荷

ショルダーベルト、持ち手付 バッグの収納口は巾着のように絞れます。 たためるスタンド付 1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。 かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。 スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。 ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様●バッグサイズ:Φ200×1200mm●スタンド長さ:670mm×2本●材質:ポリエステル1680Dスタンド:アルミ●設置時の地面からの高さ:1050mm●収納目安:1.5mガードバーで12~15本●耐荷重:約20kg アズワン品番65-2245-06
1個
9,850 税込10,835
当日出荷

セット内容:伸縮ガードバー(6本)、収納バッグ。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ 寸法(mm)スタンド:670×2本 黄/黒 直径(Φmm)35 高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050 耐荷重(kg)20 パイプ径(Φmm)35 リング内径(Φmm)両端:85 間隔(mm)ゼブラ:150 収納の目安1.5mガードバーで12~15本、 バッグ寸法(mm)Φ200×1200
1セット
15,500 税込17,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。赤色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ 寸法(mm)スタンド:670×2本 赤/白 直径(Φmm)41 高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050 質量(g)480 長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ) 耐荷重(kg)20 リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108 間隔(mm)ゼブラ:200 収納の目安1.5mガードバーで12~15本、 バッグ寸法(mm)Φ200×1200
1セット
19,100 税込21,010
翌日出荷

セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。黄色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ 寸法(mm)スタンド:670×2本 黄/黒 直径(Φmm)41 高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050 質量(g)480 長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ) 耐荷重(kg)20 リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108 間隔(mm)ゼブラ:200 収納の目安1.5mガードバーで12~15本、 バッグ寸法(mm)Φ200×1200
1セット
18,000 税込19,800
翌日出荷

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度表記STD
1本
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
材質アルミダイキャスト 厚さ(mm)最大0.4以下 質量(kg)2.9 タイプ溶着 消費電力(W)600 電源100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×150 シール長さ(mm)最大200 シール幅(mm)10 アズワン品番64-2205-67
1台
18,700 税込20,570
翌日出荷

1本
8,350 税込9,185
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。 中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
サイズKG判/L判(マット使用時) 付属品ベタマット台紙付、スタンド付、吊りヒモ・吊り金具付 エスコ品番EA761LP-1A 材質フレーム:アルミ製、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板・スタンド:MDF 寸法(mm)(窓)117×79 質量(g)150 フレーム(mm)182×132×12 適合寸法(mm)152×102
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。 中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
サイズ2L判/KG判(マット使用時) 付属品ベタマット台紙付、スタンド付、吊りヒモ・吊り金具付 エスコ品番EA761LP-2A 材質フレーム:アルミ製、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板・スタンド:MDF 寸法(mm)(窓)142×92 質量(g)180 フレーム(mm)208×157×12 適合寸法(mm)178×127
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2P 被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。
付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド 出力(W)400 電源(V)単相100 口径(Φmm)50 全揚程(m)8 吐出量(L/min)100
1台
46,100 税込50,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JISⅡ級。UNF(アメリカねじ細目)。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。 材質SKH 喰付き部の山数1.5P(上)
1本
1,380 税込1,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
1個
56,600 税込62,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ丸ダイス
タイプメートル並目 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
1,240 税込1,364
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-11 全長(mm)300
1個
295 税込325
当日出荷

市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
1台
54,200 税込59,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-12 全長(mm)600
1個
340 税込374
当日出荷

グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8” エスコ品番EA123AC-37 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)121 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)75(0.4MPa時) ノズル広範囲型ノズル 設定圧力範囲(MPa)0~1 適合流体空気 エア量(L/min)353(0.4MPa時)
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他 使用圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)41 ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16) ノズル外径(Φmm)25 空気吐出量(L/min)268(0.4MPa) アズワン品番64-7817-90 ノズルねじ径G1/8”
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG1/4 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 ツバ径(Φmm)98 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JISⅢ級、仕上タップ
仕様●材質:SKS_2●呼び:M2.3×0.4●全長:42mm●巾:2.5mm●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 アズワン品番68-1859-05
1本
635 税込699
3日以内出荷

エスコ品番EA589CT-1 材質本体:アルミ、プラスチック、刃:スチール 寸法(mm)157×48×18 質量(g)104 刃長(mm)26 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.4 切断深さ(mm)9
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷

1本
2,540 税込2,794
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8” エスコ品番EA123AC-36 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)93 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)77(0.4MPa時) ノズル5穴、標準ノズル 設定圧力範囲(MPa)0~1 適合流体空気 エア量(L/min)100(0.4MPa時)
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-182 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)7 質量(g)0.4 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-15
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-182 材質アルミナ 粒度#320 直径(Φmm)7 質量(g)0.4 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-17
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4.5 軸穴径d2(Φmm)5 外径(Φmm)12 全長(mm)18.5 最大回転数(min-1[r.p.m])52000 常用トルク(N・m)0.4 最大トルク(N・m)0.8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BA-3 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)5 外径(Φmm)12 全長(mm)18.5 最大回転数(min-1[r.p.m])52000 常用トルク(N・m)0.4 最大トルク(N・m)0.8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BA-2 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)4 外径(Φmm)12 全長(mm)18.5 最大回転数(min-1[r.p.m])52000 常用トルク(N・m)0.4 最大トルク(N・m)0.8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AA-3 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,290 税込3,619
3日以内出荷