「アルミ 100」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系
アズワン品番64-7956-60
1巻
¥4,660
税込¥5,126
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系
アズワン品番64-7956-62
1巻
¥4,610
税込¥5,071
翌日出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-1
色白
寸法L(mm)113
寸法H(mm)47
寸法A(mm)20
寸法M(mm)100
ねじサイズM6
1個
¥2,480
税込¥2,728
3日以内出荷
仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55
材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮
アズワン品番64-2296-31
ツル径(Φmm)7.14
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
エスコ品番EA987SJ-11
材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)143
穴径(Φmm)9
ローラーサイズ(mm)【タテ】30、【ヨコ】30
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
材質シリコンカーバイド
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
アズワン品番64-7924-52
1枚
¥830
税込¥913
翌日出荷
材質シリコンカーバイド
粒度#40
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
アズワン品番64-7924-53
1枚
¥830
税込¥913
翌日出荷
V溝付で丸い工作物や六角形状の部品等をしっかり固定します
材質アルミ合金
全長(mm)100
アズワン品番64-7864-64
入数2個
1組(2個)
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60
質量(g)1780
アズワン品番64-2284-73
1個
¥9,940
税込¥10,934
当日出荷
仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55
材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮
アズワン品番64-2296-33
ツル径(Φmm)7.14
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
プラスチック製よりも丈夫で耐久性に優れています。
サイズ伝票サイズ
エスコ品番EA762DA-5
材質(ボード)アルミ、(クリップ部分)スチール
寸法(mm)100×220
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
ノーパンクタイヤ。荷台サイズを調整できる便利な伸縮タイプ。便利な簡易ブレーキ付。S字フックで固定すると傾斜地でも一時停止が可能狭い場所に対応できるタイヤ間幅調整機能(タイヤ中心幅間:228、274、320mm)。ワンタッチブレーキ付。サイドガード&フロントガード伸縮構造
1台
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
エスコ品番EA440DT-20
サイズ(mm)長×幅×厚:365×100×20
1個
¥7,540
税込¥8,294
翌日出荷
仕様収納に便利な二ツ折アルミ製標尺
材質アルミ
厚さ(mm)13
質量(kg)1.3
収納サイズ100cm
全長(cm)200
アズワン品番64-7910-64
ロッド幅(mm)64
1本
¥9,240
税込¥10,164
当日出荷
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-11
色黒
寸法L(mm)113
寸法H(mm)47
寸法A(mm)20
寸法M(mm)100
ねじサイズM6
1個
¥1,630
税込¥1,793
3日以内出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)15
寸法(mm)(車輪径×幅)100×40
許容荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
1袋(50枚)
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
1袋(50枚)
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
内径(Φmm)12
外径(Φmm)16
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949YW-12A
1袋(100個)
¥870
税込¥957
翌日出荷
エスコ品番EA986M-100
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。
縞鋼抜に最適です。
耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番EA944DB-47
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた
仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-02
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-01
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9259-99
1箱(100個)
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-100
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。
縞鋼抜に最適です。
耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番EA944DB-42
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-100
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工
材質アルミニウム(A5052)
仕様農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。
材質本体:スチールバケット:プラスチック
寸法(mm)700(W)×1270(L)×780(H)
質量(kg)11
均等荷重(kg)100
型番SKDS-90K
荷台寸法(mm)422×709
ハンドル長さ(mm)498
アズワン品番64-2216-32
タイヤ外径(mm)406ノーパンクタイヤ(16”)
車輪数2
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。
材質アルミ合金
幅(mm)踏ざん:55
質量(kg)19.4
段数3
天板高さ(m)0.73~1.13
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×1613×159
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1530
最大使用荷重(kg)150
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)688~774×2073~2306
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)135
エスコ品番EA903RA-5
材質アルミ
段数5
全高(mm)1685
設置寸法・奥行(mm)930
設置寸法・幅(mm)540
全高(m)1.68
収納寸法・幅(mm)540
収納寸法・奥行(mm)55
収納寸法・高さ(mm)1784
天板寸法・幅(mm)238
天板寸法・奥行(mm)135
1個
¥15,300
税込¥16,830
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ