147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様作業引張強度(kN):6 材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ 全長(mm)550 質量(g)130 メッシュ寸法(mm)460 アズワン品番64-7902-03 ケーブル径(Φmm)25~35
1本
9,020 税込9,922
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)35 アズワン品番64-2272-67 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
5,350 税込5,885
翌日出荷

耐熱温度(℃)100 使用温度範囲(℃)-30~100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-65 材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm)38 寸法D(mm)4 寸法E(mm)35 寸法B(mm)25 寸法C(mm)9
1個
850 税込935
翌日出荷


銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

樹脂などの軟質母材に 繰り返し使える樹脂ケース入りです。空になったケースは部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用できます。 お求めやすい少量パックです。
1パック(35個)ほか
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,430 税込5,973
当日出荷

参考使用荷重(kg)35 全長(m)5 エスコ品番EA980AL-2 材質アルミ合金(A6063W-T3) 質量(g)700 線径(Φmm)5 チェーン内寸(mm)35×8
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

参考使用荷重(kg)35 全長(m)5 エスコ品番EA980AL-12 材質アルミ合金(A6063W-T3) 質量(g)700 線径(Φmm)5 チェーン内寸(mm)35×8
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

参考使用荷重(kg)35 全長(m)3 エスコ品番EA980AL-11 材質アルミ合金(A6063W-T3) 質量(g)420 線径(Φmm)5 チェーン内寸(mm)35×8
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

材質本体・カラビナ:アルミニウム合金、ベルト:ポリエステル 寸法(mm)35×135
1個
660 税込726
翌日出荷

参考使用荷重(kg)35 全長(m)3 エスコ品番EA980AL-1 材質アルミ合金(A6063W-T3) 質量(g)420 線径(Φmm)5 チェーン内寸(mm)35×8
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

両面印刷。吊り下げタイプ(金具付き)。スライド式表示切替タイプ。札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。文字部分に反射シートを使用しています。
材質本体:アルミ、金具:ステンレス 内容開(緑)⇔閉(赤) 取付穴(mm)5×2 サイズ(mm)90×35×4.5
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

参考使用荷重(kg)35 全長(m)15 エスコ品番EA980AL-3 材質アルミ合金(A6063W-T3) 質量(g)2100 線径(Φmm)5 チェーン内寸(mm)35×8
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

参考使用荷重(kg)35 全長(m)15 エスコ品番EA980AL-13 材質アルミ合金(A6063W-T3) 質量(g)2100 線径(Φmm)5 チェーン内寸(mm)35×8
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

1袋(50枚)
2,680 税込2,948
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)490 刃幅(mm)35
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

質量(kg)1.04 先端厚さ(mm)35 呼び長さ(mm)350 アズワン品番64-7868-60 パイプ外径(Φmm)~49(~40A)
1丁
14,300 税込15,730
翌日出荷

両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
エスコ品番EA638JG-22 幅(mm)35 厚さ(mm)8 全長(mm)70 材質(本体)アルミ 質量(g)16 種類スナップフック 口の開き(mm)5.5
1個
455 税込501
翌日出荷

すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:銀●材質:ブラシ/PP、ベース/アルミ、粘着剤/アクリル系 アズワン品番65-3898-65
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷

仕様ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ 材質ワイヤー部:SUS304ロック部:アルミ 長さ(mm)(メッシュ)670 全長(mm)780 質量(g)327 引張強度(kN)13 アズワン品番64-7902-04 ケーブル径(Φmm)35~48
1本
14,400 税込15,840
当日出荷

ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。
仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:ブロンズ●材質:ブラシ/PP、ベース/アルミ、粘着剤/アクリル系 アズワン品番65-3898-64
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷

材質【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】アルミ 厚さ(mm)7.5 付属品キャップ×2個 エスコ品番EA983FG-835 寸法(mm)35×35×1000 質量(kg)0.55 穴径(Φmm)4
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷


1個
2,560 税込2,816
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。 付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。 5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。 内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。
セット内容インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング ケース寸法(mm)340×280×80 アズワン品番64-2215-50 適合ベアリング内径:55~60、外径:90~130 総質量(kg)3.7
1セット
82,000 税込90,200
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
1丁
13,200 税込14,520
翌日出荷

用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 エスコ品番EA819WM-5 セット内容(mm)20×5、26×8各2本 適合材タイル、ガラス、アルミなど カッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
1セット(4本)
2,550 税込2,805
当日出荷

用途ステンレス、鉄、銅、アルミ 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)90 刃先径(Φmm)3.5 有効長(mm)35 六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
1,110 税込1,221
翌日出荷

セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
ケース寸法(mm)340×280×80 適合ベアリング内径(Φmm)55~60 適合ベアリング外径(Φmm)90~130 総質量(kg)3.7
1セット(1セット)
98,500 税込108,350
8日以内出荷

用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
1本
970 税込1,067
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。 材質HSS(ハイス) 刃数3 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 先端角(°)90
1本
1,360 税込1,496
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。 補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。 はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 仕様強力マグネット付 エスコ品番EA951FA-12 材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム 寸法(mm)290×61×35 ブラック 適合範囲(mm)150
1個
2,480 税込2,728
当日出荷

鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°●セット内容:6本組セットカウンターシンクビット(最大径×全長):6.3×31・8.3×31・10.4×34・12.4×35・16.5×40・20.5×41mm六角軸ビットホルダー:1本ビットハンドル:1本 アズワン品番65-2232-43
1セット(6本)
16,900 税込18,590
翌日出荷

ベンチとして、テーブルとして、ラックとして、様々なシーンで活躍します。脚部は折りたたみ式でコンパクトに収納できます。組み立て・収納が簡単。軽量で便利なアルミ製ベンチ。軽量なアルミ製で持ち運びもラクラク。
仕様●型番:UC-1604●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):860×240×380(860×240×35)●重量(kg):1.9●耐荷重(kg):140(片側70)●材質:天板/合成樹脂化粧繊維板フレーム/アルミニウム合金(表面加工アルマイト) アズワン品番65-5670-45
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペア替刃1枚付き。リーマー内蔵。ボディはアルミ製でとても軽く長時間使用しても疲れません。
適合銅管 全長(mm)135 適合管外径(Φmm)1/8"~1-3/8"(3~35) 適合替刃EA203A-11
1個(1個)
2,690 税込2,959
翌日出荷