185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM10 エスコ品番EA637GZ-10 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)12.5 対辺(mm)22
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-3 寸法A(mm)25 寸法D(mm)14 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-13 寸法A(mm)25 寸法D(mm)14 寸法B(mm)75 寸法C(mm)16
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×20
1袋
680 税込748
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×50
1袋
885 税込974
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×40
1袋
820 税込902
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×30
1袋
725 税込798
翌日出荷

空調ダクトやパイプの補修に最適です
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
1巻
315 税込347
当日出荷

エスコ品番EA948BX-2 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)32 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)50 ねじの呼びM10 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)18 材質(取付部)アルミ合金
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)13.1 適合板厚(mm)2.5~4.0 アズワン品番64-2218-93 頭部平頭 入数15 ナット径M10×1.5
1パック(15個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)13.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-92 頭部平頭 入数16 ナット径M10×1.5
1パック(16個)
1,530 税込1,683
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)13.1 適合板厚(mm)2.5~4.0 アズワン品番64-2218-79 入数15 ナット径M10×1.5
1パック(15個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)13.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-78 入数16 ナット径M10×1.5
1パック(16個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

アルミ表面に特殊コーティング、水性・油性のペンキ上塗りが出来ます。 使用部位に合わせて塗装でき、色合わせが可能です。
用途金属屋根、外壁などの防水・補修に。 エスコ品番EA944SD-10 材質基材:軟質アルミ箔+ニトロセルロース、粘着剤:アクリル系 シルバー
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,330 税込2,563
当日出荷

1個
1,750 税込1,925
当日出荷

1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

1個
特価
955 税込1,051
当日出荷

流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプ アズワン品番65-9316-76
1巻
1,460 税込1,606
翌日出荷

つば付 M10用 Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21 アズワン品番65-2297-28
1個
310 税込341
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

1個
2,380 税込2,618
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

き間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に 空調ダクトの補修に 手で切れます。
エスコ品番EA944MH-25 特性防水
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。 寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
1本
13,800 税込15,180
当日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×10
1袋
320 税込352
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.5
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.5
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.5
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.5
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 材質アルミ エスコ品番EA949NM-410
1個
590 税込649
3日以内出荷

ねじ径M3 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 材質アルミ エスコ品番EA949NM-310
1個
590 税込649
3日以内出荷

クローム+アルマイトシルバー仕上げ トラス小ねじM4×30、2本付
1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)