商品豆知識
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
一般的な金属の中で最も軽い。
電気・熱伝導性は銅に次ぐ。
酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工
材質アルミニウム(A5052)
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
色落ちがしにくいB1アルマイト仕上げ。
1セット(10本)
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
ホイルカッターはパルプ刃を使用しているので外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。
材質アルミ箔
厚さ(mm)0.012
エスコ品番EA934WA-4A
危険物の類別非危険物
1個(57g)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
エスコ品番EA441WA-20
質量(g)21
比重2.72
溶融点(℃)657
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
適合アルミニウム
エスコ品番EA934WA-4
耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)
危険等級Ⅲ
使用可能時間(分間)4
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.115L
危険物の性状非水溶性
1本(115g)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
1本(5本)
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
1本(5本)
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。
材質アルミ合金
幅(mm)踏ざん:55
質量(kg)19.4
段数3
天板高さ(m)0.73~1.13
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×1613×159
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1530
最大使用荷重(kg)150
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)688~774×2073~2306
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903RA-3
材質アルミ
段数3
全高(mm)1140
設置寸法・奥行(mm)610
設置寸法・幅(mm)490
全高(m)1.14
収納寸法・幅(mm)490
収納寸法・奥行(mm)55
収納寸法・高さ(mm)1215
天板寸法・幅(mm)238
天板寸法・奥行(mm)135
1個
¥9,450
税込¥10,395
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)135
エスコ品番EA903RA-5
材質アルミ
段数5
全高(mm)1685
設置寸法・奥行(mm)930
設置寸法・幅(mm)540
全高(m)1.68
収納寸法・幅(mm)540
収納寸法・奥行(mm)55
収納寸法・高さ(mm)1784
天板寸法・幅(mm)238
天板寸法・奥行(mm)135
1個
¥15,300
税込¥16,830
当日出荷
エスコ品番EA440HA-34
1個
¥5,430
税込¥5,973
当日出荷
直径(Φmm)247
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)80
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
熱伝導性、耐久性、耐薬品性、耐候性、対老化性に優れています。
耐熱保護、耐熱補強に
仕様●幅(mm):25●長さ(m):54.8●厚さ(mm):0.09●材質:基材:アルミ箔粘着材:シリコーン系●使用温度範囲:再剥離用途:-50~190℃剥離の不要な用途:-50~310℃
アズワン品番65-2258-90
特性耐熱
1巻
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
直径(Φmm)195
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)49
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
材質基材:ポリエステル+軟質アルミ箔 粘着剤:ゴム系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.5
長さ(m)5
芯径(mm)内芯:76
テープ色:銀+黒
1巻
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)250×160
収納寸法・奥行(mm)174
直径(Φmm)231
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)71
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
直径(Φmm)168
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)43
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。
取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り)
材質アルミ製
エスコ品番EA124E-1
寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)
使用ホース内径(Φmm)15
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
直径(Φmm)137
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)37
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
パテ状。アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、機械整備の修理、防蝕や形状再生などに適しており、各種金属、ガラス、セラミック、木材、コンクリート等と強力に接着します。耐薬品性があり、鉱物油、ガソリンや水に対しても耐性がある。硬化後は各種ハンド、機械加工が可能。
材質エポキシ樹脂
色灰
内容量(g)450(セット )
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)60(25℃)
硬化時間(時間)16(25℃)
危険物の類別非危険物
1セット
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
エスコ品番EA440ER-24
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製
幅(mm)644
質量(kg)10
全長(m)1.81
全高(mm)93
最大積載荷重(kg)200
フック形状ツメ
有効幅(mm)600
フレーム高さ(mm)60
1個(1個)
¥48,300
税込¥53,130
翌日出荷
エスコ品番EA440HA-31
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
大型ホッチキス用針はずし
適合大型ホッチキス針
エスコ品番EA762HD-28
材質本体:アルミ
寸法(mm)20×135×82(H)
質量(g)83
1個
¥975
税込¥1,073
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ