12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウムで覆ったフェライト磁石なので、半永久的に磁力が落ちません。 機械やスチール板などを移動させる際に便利です。
エスコ品番EA984CA-10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リフト部】118×98×38 ハンドル長さ(mm)260 ハンドル幅(mm)90 吸着能力(kg)50
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷


狭くて届きにくいトイレの床奥やおそうじしにくい便器のキワまで、ひざをつかずにラクラクきれい。滑らせるだけの軽い力で汚れを捕集でき、着脱も簡単で、汚れたシートに触らずに捨てられます。
適合【シート】EA922HB-69、-76 セット内容ミニワイパー本体キット(シート1枚) 材質パイプ(柄)/アルミニウム、ポリカーボネート、ポリアセタール グリップ/ポリプロピレン、スチレン系エラストマー、ポリアセタール、ポリカーボネート ヘッドプレート部/ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、ネオジム磁石 クッション部/スチレン系エラストマー 全長(mm)650 品名クイックル ミニワイパー ハンドル径(Φmm)24 シートサイズ(mm)245×300 メーカー花王 アズワン品番65-2248-35 ヘッド寸法(mm)160×80
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

冷蔵庫側面に磁石で簡単取り付け。 よく使うキッチン小物を一括収納。 上段には、よく使うラップやアルミホイルを立てて入れることができます。 中段には、キッチンペーパーや布巾を掛けられるホルダー付き。 下段にはフックが付いているので、鍋つかみ、栓抜き、缶切りなどを吊るして収納できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:245×65×340●耐荷重:約4kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)、マグネット●対応サイズ:約直径11cm、高さ24cmまでのキッチンペーパロール●内寸サイズ(W×D×H)mm:上段ホルダー:約120×60×125 アズワン品番65-2290-28
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

。内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付 アズワン品番65-9273-56
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

仕様面サイズ:Φ48mm 材質スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル 質量(g)158 耐荷重(kg)縦方向約:約8、天井方向:約10 外寸(mm)95×48×45 口幅(mm)35 アズワン品番64-2265-13
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H337mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径88×H8.3mm・約198g●材質:ホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約600g●耐荷重:0.8kg アズワン品番65-9280-98
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

ゼンマイ巻取式 突き当て部に吸着力5kgfのマグネットを搭載しました。 取付け用ゴムバンド付なので、木の柱にも簡単にしっかり固定でき、傷もつけません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。 EA781-51を使用することで柱への取付が容易に行えます。
仕様●材質:竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石保護用鉄板:ステンレスドラムカバー:ABS樹脂錘:真ちゅう、りん青銅、銅透明窓:ポリカーボネート樹脂●使用時サイズ:64×135×3333mm●収納時サイズ:64×135×1515mm●精度:±1mm●重量:3120g●マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。●付属品:専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) アズワン品番65-2217-81
1本
45,900 税込50,490
当日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H143mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径66×H7.8mm・約124g●材質:タブレットホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約360g●耐荷重:1kg アズワン品番65-9280-97
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様●糸長さ:4.5m●重量(g):本体/658(下げ振り部/400)●糸の材質:ナイロン●材質:ケース/ABS樹脂・エラストマー樹脂、下げ振り/スチール●サイズ:106×31×127mm●自動巻式●木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可●超強力磁石を採用(磁束密度130mT)●ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい●重さ100g~1000gの下げ振りに対応●収納時に針が飛び出さない「針ロック機構」●下げ振りの重量に応じた調整機構付●糸交換が簡単にできる「ガイド糸構造」●現場の状況に合わせ取付面からの糸離れを3段階(面一、50mm)に設定可能●鉄部に強力マグネットで取り付け可能 アズワン品番65-9283-37
1個
5,550 税込6,105
翌々日出荷

。精度の調整機構付で便利。
仕様●全長(mm):180●重量(g):160●材質:アルミ合金●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●感度:0.50mm/m=0.0286°●フォークリフト用●アルマイト・クリア塗装仕上げ●4本線アクリル垂直気泡管●ミラー付●超強力磁石付(1個) アズワン品番65-9273-53
1本
2,440 税込2,684
翌々日出荷

精度の調整機構付で便利。
仕様●全長(mm):300●重量(g):260●材質:アルミ合金●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●感度:0.50mm/m=0.0286°●フォークリフト用●アルマイト・クリア塗装仕上げ●4本線アクリル垂直気泡管●ミラー付●ゴム磁石付●単4形電池×2本●LEDライトユニット付 アズワン品番65-9273-54
1本
4,890 税込5,379
翌々日出荷