63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷



1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)21 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-21 全長(mm)38 質量(g)120 寸法L(mm)38 外径(Φmm)30.7 寸法D1(mm)30.7 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)14
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷


1個
1,440 税込1,584
翌日出荷


1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷




1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

ソケットホルダー付。6ポイント。スチール製。
全長(mm)82.6~88.9 対辺(mm)10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27(16個組) 差込角(inch)1/2” 外径(mm)17~39.6
1セット
48,000 税込52,800
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

全長(mm)80~85 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2202-86 総質量(kg)2.7
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83 角寸法差込角:1/2”
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
適合差込角:1” 全長(mm)ピン:45 直径(Φmm)ピン:5 適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
1個(1個)
180 税込198
翌日出荷

ユニバーサルジョイント
仕様●差込角:1/2”●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ソケット全長:35~48mm●ケースサイズ:385×120×50mm アズワン品番65-2112-71
1セット
38,600 税込42,460
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。 ピン径(Φmm)2.5 差込角(inch)3/8(適合) ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
450 税込495
翌日出荷

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83 角寸法差込角:1/2”
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様差込部外径:25.5mm 全長(mm)100 対辺(mm)17・19・21 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2203-57 先端径(Φmm)対辺17:24.68、対辺19:26.67、対辺19:28.68
1セット
5,300 税込5,830
翌日出荷

全長(mm)110 青・赤・黄 質量(g)208・219・226 対辺(mm)17・19・21(3個組) 角寸法差込角:1/2” 外径(mm)23.7・25.7・27.5
1組(1セット)
8,420 税込9,262
翌日出荷


セット内容:3個組。プラスチックスリーブにより作業速度を高めます回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。形状によって色分けされています。
軸径(Φmm)30・30・32 全長(mm)85 対辺(mm)17・19・21 角寸法差込角:1/2”
1セット
11,000 税込12,100
翌日出荷

プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。
全長(mm)85 角寸法差込角:1/2”
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(inch)1 対辺(mm)33 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-33 全長(mm)62 質量(g)685 外径(Φmm)52.8 寸法D1(mm)52.8 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-41 全長(mm)55 質量(g)411 寸法L(mm)55 外径(Φmm)55.7 寸法D1(mm)55.7 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)21
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

1個
815 税込897
翌日出荷

1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)34 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-34 全長(mm)62 質量(g)690 外径(Φmm)54 寸法D1(mm)54 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38 角寸法差込角:1/2”
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(inch)1 対辺(mm)36 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-36 全長(mm)62 質量(g)712 外径(Φmm)56.5 寸法D1(mm)56.5 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)35 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-35 全長(mm)62 質量(g)710 外径(Φmm)55.3 寸法D1(mm)55.3 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷