80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(inch)1 対辺(mm)32 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-32 全長(mm)62 質量(g)685 外径(Φmm)51.5 寸法D1(mm)51.5 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷


1個
1,130 税込1,243
当日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(inch)7/8 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DE-7 全長(mm)38 質量(g)130 寸法L(mm)38 外径(Φmm)32 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)14
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)32 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-32 全長(mm)42 質量(g)216 寸法L(mm)42 外径(Φmm)44.5 寸法D1(mm)44.5 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)18
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83 角寸法差込角:1/2”
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)32 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-32 全長(mm)53 質量(g)428 外径(Φmm)48.8 寸法D1(mm)48.8 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)19
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

全長(mm)60 サイズE32 質量(g)480 外径(Φmm)41.3 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-80
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

ユニバーサルジョイント
仕様●差込角:1/2”●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ソケット全長:35~48mm●ケースサイズ:385×120×50mm アズワン品番65-2112-71
1セット
38,600 税込42,460
翌日出荷


1個
2,880 税込3,168
当日出荷


1個
2,520 税込2,772
翌日出荷



1個
5,080 税込5,588
翌日出荷

1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

1個
5,540 税込6,094
翌日出荷


インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。
用途EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FG-55~-70、FH-19~-32、-110~-122、-151~-154、FK-35~-41B(旧)EA164FJ-38~-41C用。 リング内径(Φmm)45 差込角(inch)1(適合) 入数(個)5
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷



1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

セット内容:3個組。プラスチックスリーブにより作業速度を高めます回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。形状によって色分けされています。
軸径(Φmm)30・30・32 全長(mm)85 対辺(mm)17・19・21 角寸法差込角:1/2”
1セット
11,000 税込12,100
翌日出荷

プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。
全長(mm)85 角寸法差込角:1/2”
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
33,400 税込36,740
翌日出荷

7個組 ソケットホルダー付
仕様●サイズ:1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・ 5/16”・3/8”●差込角:3/8”●全長:50.8mm●材質:スチール
1セット
19,200 税込21,120
翌日出荷

1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

セット内容インパクトエクステンションバー:150mmインパクトユニバーサルジョイント:108mm 全長(mm)52~60 対辺(mm)24・26・27・30・32・35・36・41・46・50(10個組) 型番NV6102 差込角(inch)3/4
1個
40,600 税込44,660
翌日出荷

差込角(inch)1/2 エスコ品番EA164DE 全長(mm)38~40 質量(g)ソケット10:85、11:85、12:85、13:85、14:85、15:130、16:130、17:130、19:125、21:120、22:130、24:135、27:160 寸法L(mm)ソケット10:38、11:38、12:38、13:38、14:38、15:38、16:38、17:38、19:38、21:38、22:38、24:38、27:40 ソケット内容10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・27mm 寸法D1(mm)ソケット10:17、11:18.2、12:19.5、13:20.7、14:22、15:23.2、16:24.5、17:25.7、19:28.2、21:30.7、22:32、24:34.5、27:38.2 寸法D2(mm)ソケット10:25、11:25、12:25、13:25、14:25、15:30、16:30、17:30、19:30、21:30、22:30、24:30、27:30 ケース寸法(mm)196×101×41 寸法I(mm)ソケット10:7、11:8、12:9、13:10、14:10、15:11、16:11、17:12、19:13、21:14、22:14、24:14、27:16
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

1個
36,700 税込40,370
翌日出荷