36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

1個
3,200 税込3,520
当日出荷

1個
2,720 税込2,992
当日出荷

1個
8,020 税込8,822
翌日出荷

1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

1個
5,840 税込6,424
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

1セット(500個)
1,400 税込1,540
翌日出荷

1袋(250個)
5,580 税込6,138
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)150 先端形状25 アズワン品番64-2231-53
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)200 先端形状30 アズワン品番64-2231-54
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)80 先端形状13mm アズワン品番64-2231-52
1個
540 税込594
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)300 先幅(mm)50
1個
35,300 税込38,830
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)230 先幅(mm)40
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)80 先幅(mm)13
1個
755 税込831
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 先幅(mm)40
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)200 先幅(mm)50
1個
7,370 税込8,107
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)200 先幅(mm)30
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)180 先幅(mm)50
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)150 先幅(mm)50
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)150 先幅(mm)25
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)100 先幅(mm)50
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。超軽量!。低い位置からの持上げ・微調整に最適!。「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持!。
仕様●能力(t):15●揚程(mm):9.5~67.5●重量:10kg●爪幅×爪長:15×66.5mm●付属品:レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース 使用荷重(t)15 アズワン品番65-9341-37
1セット
295,100 税込324,610
8日以内出荷

重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース 使用荷重(t)15 アズワン品番65-9341-36
1セット
460,700 税込506,770
3日以内出荷

1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

1組(2個)
300 税込330
翌日出荷

1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

視認性に優れたオレンジ色ハンドル
仕様鍛造鉄製 幅(mm)(ウェッジ)85 全長(mm)760 質量(kg)4.16 頭部寸法(mm)50×50 アズワン品番64-2216-02 頭質量(kg)3.6
1個
22,400 税込24,640
当日出荷

用途コーナリングランプ、ストップランプ、テールランプ、バックランプ、ウィンカーランプ、リアフォグランプ等
1袋(2個)
1,520 税込1,672
翌日出荷

1袋(2個)
2,070 税込2,277
翌日出荷

1袋(2個)
1,520 税込1,672
翌日出荷

1袋(2個)
1,190 税込1,309
翌日出荷

止ピン付き
用途油圧ウェッジ型、S-camエアーブレーキ用 種類その他プライヤ 全長(mm)667 エスコ品番EA604FU 材質鍛造鋼 質量(kg)2
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

スライディングT型ハンドルを固定するためのウェッジ付。
材質スチール 口の開き(mm)0~355 口深(mm)101
1個
36,100 税込39,710
翌日出荷

ハロゲンバルブ交換用。電球のガラス管をやさしくしっかり掴む。バヨネット型、スクリュー型、ウェッジ型、ヒーター型など、あらゆるタイプの電球に対応。狭い隙間にも対応できるよう、角度をつけています。グリップ部分と先端部分にラバーコーティングを施し、安心・安全に使用できます。
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

ヘッドランプレンズの分解・取付作業がスムーズにできます。ヘッドランプの破損リスクを軽減し、時短を実現します。専用リムーバー&ウェッジで確実に引き離し、爪の再勘合を防止。作業空間を確保。ガスケットがつきにくい専用ヘラで、ハウジングへの入れ込み作業がスムーズに。ヘッドランプレンズ交換作業に必要な専用ツールをワンセットに。
セット内容プライヤー、ウェッジ×2個、ガスケット用ヘラ
1セット
15,700 税込17,270
翌日出荷