「エアマイクログラインダ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
最大回転数(min-1[r.p.m])54000
空気消費量(L/min)57
付属品ケース、チャック締め付け用スパナ2本、ワンタッチカプラ・オス1個、3mm軸付砥石5本
エスコ品番EA159DA
質量(g)400
チャック寸法(inch)1/8(3mm)
使用圧力(MPa)0.64
ケース寸法(mm)160×215×60
ホース長さ(m)1.36
ハンドル長さ(mm)135
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
アズワン品番65-3882-99
1セット
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)
材質アルミ
全長(mm)135
質量(g)210
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(L/min)155
ホース長さ(m)1.5
スピンドル径M7×P0.75
騒音レベル(dB(A))84
吸入口サイズR1/4"
アズワン品番64-7822-60
使用コンプレッサ1.5~2.2KW
パッド径(Φmm)30
振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
1台
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
関連キーワード