31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(L/min)114 付属品スパナ(大・小) エスコ品番EA159DD 全長(mm)194 質量(g)600 チャック寸法(inch)1/4(6mm) 使用圧力(MPa)0.64 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
30,800 税込33,880
翌日出荷

回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)115 エスコ品番EA159SL 全長(mm)285 質量(g)640 使用圧力(MPa)0.64 チャック寸法(mm)6(1/4inch) 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 幅(Φmm)30 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
21,300 税込23,430
翌日出荷

仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm アズワン品番65-2111-62
1セット
9,110 税込10,021
翌日出荷

最大回転数(min-1[r.p.m])54000 空気消費量(L/min)57 付属品ケース、チャック締め付け用スパナ2本、ワンタッチカプラ・オス1個、3mm軸付砥石5本 エスコ品番EA159DA 質量(g)400 チャック寸法(inch)1/8(3mm) 使用圧力(MPa)0.64 ケース寸法(mm)160×215×60 ホース長さ(m)1.36 ハンドル長さ(mm)135 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
44,400 税込48,840
翌日出荷


用途錆落し、研磨等に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 空気消費量(L/min)170 エスコ品番EA162DA 全長(mm)220 質量(kg)1.8 使用圧力(MPa)0.58 所要圧縮機(kw)2.2 適合砥石サイズ直径:100、穴径:16 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

1セット
61,700 税込67,870
翌日出荷

1セット
21,900 税込24,090
3日以内出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷


1台
18,600 税込20,460
翌日出荷



全長(mm)150 質量(g)360 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)76 チャック寸法(mm)6 吸入口サイズ1/4" アズワン品番64-2198-33 使用コンプレッサ5HP以上
1台
7,120 税込7,832
当日出荷

仕様適合砥石(直径×穴径):75×9.5mm 付属品砥石取付用レンチ、スパナ 全長(mm)202 質量(g)890 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)170 ディスク径(Φmm)75 吸入口サイズPT1/4" アズワン品番64-7822-55 使用コンプレッサ2.2kw
1台
6,080 税込6,688
翌日出荷

プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm) アズワン品番65-3882-99
1セット
11,100 税込12,210
翌日出荷

1台
11,600 税込12,760
翌日出荷

1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

全長(mm)129 質量(g)150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100000 空気消費量(L/min)170 チャック寸法(mm)3
1個
137,000 税込150,700
翌日出荷

付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚) 材質アルミ 全長(mm)135 質量(g)210 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(L/min)155 ホース長さ(m)1.5 スピンドル径M7×P0.75 騒音レベル(dB(A))84 吸入口サイズR1/4" アズワン品番64-7822-60 使用コンプレッサ1.5~2.2KW パッド径(Φmm)30 振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷



5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付 セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm 材質鉄、アルミ 寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150 質量(g)9800 使用圧力(MPa)0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150 アズワン品番64-7822-33 使用コンプレッサ2.2kW
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷

材質スチール 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)88 ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.35 トリム(mm)長さ:22.2
1個(1セット)
14,300 税込15,730
翌日出荷

適合ツールエアグラインダー ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.5
1個(1セット)
5,110 税込5,621
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ブラシ:ステンレス(SUS302) カップ部分:スチール 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])14000 外径(mm)70 ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.35 トリム(mm)長さ:25.4
1個(1セット)
10,400 税込11,440
翌日出荷

仕様ノット数:20 材質ステンレス 厚さ(mm)ブラシ:9.5 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 先端形状スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。 外径(mm)100 ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.4 トリム(mm)長さ:19
1個(1セット)
12,500 税込13,750
翌日出荷

ホイール型。ツイスト。V バリューライン。使用頻度が高くない方向けのリーズナブルなタイプ。
仕様ノット数:20 材質ステンレス 厚さ(mm)ブラシ:12.7 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 先端形状スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。 外径(mm)100 ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.4 トリム(mm)長さ:22.2
1個(1セット)
10,600 税込11,660
翌日出荷

ホイール型。ツイスト。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
仕様ノット数:24 材質ステンレス 厚さ(mm)ブラシ:6.35 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 先端形状ケーブル 非常に強力な研磨作用があります。 外径(mm)100 ねじサイズM10×1.5 線径(mm)0.5 トリム(mm)長さ:22.2
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120 直径(Φmm)75 エスコ品番EA162KT-120A タイプマジック式 基材Cw紙(クラフト紙) 砥粒AA 適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ 接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
1パック(10枚)
705 税込776
当日出荷