[ホイール型]ツイストワイヤーブラシ

[ホイール型]ツイストワイヤーブラシ エスコ

ホイール型。ツイスト。V バリューライン。使用頻度が高くない方向けのリーズナブルなタイプ。

仕様ノット数:20 材質ステンレス 厚さ(mm)ブラシ:12.7 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 先端形状スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。 外径(mm)100 ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.4 トリム(mm)長さ:22.2 内容量1個(1セット)
注意
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70285156 EA809YP-22
オープン
10,600
11,660 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする