[ホイール型]ツイストスチールブラシ
ホイール型。ツイスト。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
仕様ノット数:24
材質ステンレス
厚さ(mm)ブラシ:6.35
適合ツールエアグラインダー
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
先端形状ケーブル 非常に強力な研磨作用があります。
外径(mm)100
ねじサイズM10×1.5
線径(mm)0.5
トリム(mm)長さ:22.2
内容量1個
ホイール型。ツイスト。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。