「エアー ユニオン ストレート」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ストレートユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-32
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-30
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-29
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-28
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-31
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-70
チューブ外径×内径(mm)8×6
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-72
チューブ外径×内径(mm)10×8
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-71
チューブ外径×内径(mm)10×6
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-68
チューブ外径×内径(mm)6×4
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-69
チューブ外径×内径(mm)8×4
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-73
チューブ外径×内径(mm)12×10
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ハーフユニオン
材質(本体)真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
ねじピッチ1
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
形状ユニオン
材質SUS316
エスコ品番EA425DF-6
穴径(Φmm)4(最小)
使用温度範囲(℃)-15~120
寸法L(mm)34.5
対辺(mm)17
使用圧力範囲(MPa)0~1
寸法E(mm)6
寸法B(mm)16.5
チューブ外径(Φmm)6
ねじ径(M×P)M14×1.0
使用流体空気
取付穴径(Φmm)15
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
形状ユニオン
材質SUS316
エスコ品番EA425DF-8
穴径(Φmm)6(最小)
使用温度範囲(℃)-15~120
寸法L(mm)37.5
対辺(mm)19
使用圧力範囲(MPa)0~1
寸法E(mm)9
寸法B(mm)17.5
チューブ外径(Φmm)8
ねじ径(M×P)M16×1.0
使用流体空気
取付穴径(Φmm)17
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)6
取付ねじ1/4inchPT
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)8
取付ねじ3/8inchPT
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)8
取付ねじ1/4inchPT
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)6
取付ねじ1/8inchPT
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじ1/4inchPT
材質SUS316
エスコ品番EA425DA-42
形状ハーフユニオン
穴径(Φmm)2.5(最小)
使用温度範囲(℃)-15~120
寸法L(mm)19.5
対辺(mm)14
使用圧力範囲(MPa)0~1
寸法A(mm)11
寸法B(mm)15
チューブ外径(Φmm)4
取付ねじ1/4inchPT
使用流体空気
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)4
取付ねじ1/8inchPT
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじ1/2inchPT
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじ3/8inchPT
関連キーワード