297件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-206 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
455 税込501
翌日出荷

1個
16,100 税込17,710
当日出荷

全長(mm)150 質量(g)360 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)76 チャック寸法(mm)6 吸入口サイズ1/4" アズワン品番64-2198-33 使用コンプレッサ5HP以上
1台
7,120 税込7,832
当日出荷




材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-94
1個
135 税込149
当日出荷

1台
11,600 税込12,760
翌日出荷


接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)10.5 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-6 全長(mm)34.6 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
685 税込754
当日出荷


材質ポリアミド樹脂 質量(g)1 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-82
1個
85 税込94
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-89
1個
100 税込110
当日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-29
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

エスコ品番EA425TA-6 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~0.8 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)3 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-80 接続継手径(Φmm)6 最小穴径(mm)Φ2.3
1個
205 税込226
翌日出荷

材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)11.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ アズワン品番65-2110-61 最小穴径(mm)Φ4
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

1袋(2個)ほか
690 税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-14
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

形状ユニオン 材質SUS316 エスコ品番EA425DF-6 穴径(Φmm)4(最小) 使用温度範囲(℃)-15~120 寸法L(mm)34.5 対辺(mm)17 使用圧力範囲(MPa)0~1 寸法E(mm)6 寸法B(mm)16.5 チューブ外径(Φmm)6 ねじ径(M×P)M14×1.0 使用流体空気 取付穴径(Φmm)15
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-106 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
360 税込396
翌日出荷


『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3 エスコ品番EA365VD-2 材質鋼板 形状集中ノズル 全長(mm)87 質量(g)50 軸長(mm)57 先端内径(mm)6
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-77
1個
300 税込330
翌日出荷

エスコ品番EA426AD-6 使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水・油 ねじサイズ1/8"
1個
100 税込110
当日出荷

内径×外径(Φmm)4×6 全長(m)2 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気、水(条件有) 材質ウレタン エスコ品番EA125DJ-2 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-71 チューブ外径×内径(mm)10×6
1個
315 税込347
当日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-70 チューブ外径×内径(mm)8×6
1個
305 税込336
当日出荷

用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GC-6 質量(g)約69 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 寸法l(mm)59.5 エア流量(L/min)1375 ステム長(mm)25 タケノコ径(Φmm)6
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

仕様チューブ外径:4×6mm 材質ポリアミド樹脂 質量(g)0.8 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-84
1個
100 税込110
翌日出荷

仕様消費流量:46L/min 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.5 使用流体空気 吸込流量(L/min)28
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質黄銅 使用温度範囲(℃)0-60 使用圧力(MPa)0.05~1.0 チューブ外径(Φmm)6 耐圧(MPa)1.5 取付ねじR3/8 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-7822-05
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

仕様消費流量:70L/min 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.5 使用流体空気 吸込流量(L/min)38
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

内径×外径(Φmm)4×6 全長(m)5 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気、水(条件有) 材質ウレタン エスコ品番EA125DJ-5 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6
1個
2,320 税込2,552
当日出荷


材質PTMGポリウレタン 質量(g)70 内径(Φmm)4 全長(m)1(使用延長時) 外径×内径(Φmm)6×4 最高使用圧力(MPa)1.7 外径(Φmm)6 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-91
1本
1,860 税込2,046
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

仕様消費流量:46L/min 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.5 使用流体空気 吸込流量(L/min)42
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

エスコ品番EA425BF-16 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)0.98 管外径(Φmm)6 接続R(PT)×金属管接続 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,850 税込2,035
当日出荷