27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-77
1個
300 税込330
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-78
1個
330 税込363
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-75
1個
445 税込490
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-74
1個
380 税込418
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-76
1個
265 税込292
翌日出荷

既設の吊りボルトに後付けで使用できる振止金具。 天井カセット形、天井埋込み形エアコンなどの吊ボルト振止金具に最適です。 ボルト締付け方式のため、確実な固定ができます。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ) アズワン品番65-2123-24
1個
770 税込847
翌日出荷

この補強付L型スクエアは1つの素材から作られているため高精度です。(パーツの組合わせではない)
材質ハードペーパー
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷蔵庫・エアコン等の常設のコンセントに最適です。 スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用) L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。 自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。 カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。 ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態でカバーを閉められます。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:L型プラグ用●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×35(D)×167(H)mm●材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂●重量:117g アズワン品番65-2253-07
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

1個
775 税込853
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):300×170●直角度(mm):±0.40●カラー:ブラック●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-11
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):1050×470●直角度(mm):±1●カラー:グレー●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-13
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):1500×470●直角度(mm):±1.50●カラー:グレー●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-14
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):600×270●直角度(mm):±0.60●カラー:グレー●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-12
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷



機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125 アズワン品番65-9246-77
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61 アズワン品番65-9246-75
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/4"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):45 アズワン品番65-9246-73
1個
775 税込853
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120 アズワン品番65-9246-82
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92 アズワン品番65-9246-80
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122 アズワン品番65-9246-76
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123 アズワン品番65-9246-83
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:7mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):60 アズワン品番65-9246-74
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

高風速、および汚れがひどい空気の風速測定に最適。
仕様●仕様:EA743AK-2用 350mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×350mm●重量(g):94●材質:ステンレス●風速測定用 アズワン品番65-9276-29
1本
26,000 税込28,600
8日以内出荷

L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-07
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-08
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷