補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20
質量(g)430/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-30
材質天然ゴム
色黒
質量(g)430/m
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。
巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12
ホース内径(Φmm)5
エスコ品番EA124BM-2A
寸法(mm)直径296×340
質量(kg)約2.4
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)
使用流体エアー
ホース外径(Φmm)8
使用場所屋内
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)8.5
エスコ品番EA124BK-8.5A
質量(kg)4.2
取付金具(二次側)ワンタッチカプラーソケット
取付金具(一次側)G(PF)3/8”
材質(ホース)ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388
ホース外径(Φmm)12
1個
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)
質量(kg)7.5
全長(m)28
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)8.5×12
外径(Φmm)12
ホース長さ(m)(1次側)2
1台
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
リールが左右360°回転します。
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1
内径×外径(Φmm)8×12
エスコ品番EA124BD-40A
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじRc(PT)1/4”
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)8
仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付
エスコ品番EA124BS-1
寸法(mm)直径290×162
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-5~40
常用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)ポリウレタン
破壊圧力(MPa)1.5以上
ホース外径(Φmm)12
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
ホース長さ(m)15
ホース内径(Φmm)8
仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付
エスコ品番EA124BT-8
寸法(mm)直径330×164.5
質量(kg)9.6
材質(本体)スチール
口金1/4”PT
常用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)ポリウレタン
破壊圧力(MPa)5.88以上
使用流体エア
ホース外径(Φmm)12
使用場所屋内
1個
¥52,600
税込¥57,860
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付
アズワン品番65-3882-03
1セット
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付
アズワン品番65-3882-04
1セット
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
アズワン品番65-9246-22
1台
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
関連キーワード