「エアーホース 圧縮空気」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-91
ねじサイズRc1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-34
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
質量(g)97
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-35
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-88
ねじサイズRc1/2"
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
質量(g)111
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-46
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
質量(g)111
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-36
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色イエロー
質量(g)97
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-45
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
質量(g)96
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-44
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
質量(g)96
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-39
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-83
ねじサイズRc1/2"
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-92
ねじサイズRc3/8"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
質量(g)111
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-41
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-02
ねじサイズR1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-93
ねじサイズRc1/2"
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-82
ねじサイズRc3/8"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
質量(g)97
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-40
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-87
ねじサイズRc3/8"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-86
ねじサイズRc1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-81
ねじサイズRc1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色緑
質量(g)97
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-50
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色緑
質量(g)96
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-49
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色緑
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-97
ねじサイズRc3/8"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色緑
質量(g)111
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-51
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色緑
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-98
ねじサイズRc1/2"
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色緑
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-96
ねじサイズRc1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
エアー式。ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。液体満タン時の自動ストップ機能付。本体丸洗い可能。エアカプラ30PM付き。5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセット
アズワン品番65-9245-88
1台
¥108,300
税込¥119,130
8日以内出荷
仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます
寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)
型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)
モーターDCブラシレスモーター
空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)
エンジンタイプ直流ブラシレスモーター
回転速度最大2.300回/分(パワーモード時)
アズワン品番64-7817-74
1台
¥222,600
税込¥244,860
当日出荷
関連キーワード