3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン エスコ品番EA125CZ-56 質量(g)約1840 長さ(m)1.26 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)6 取付ねじサイズR(PT)1/2” 特性耐キンク性
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-53 質量(g)約1150 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)3 取付ねじサイズR(PT)1/2” 特性耐キンク性
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用 オレンジ 材質ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1巻
8,530 税込9,383
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)