16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質軟質ナイロンチューブ 乳白 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
1個
525 税込578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-4 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)4 エア量(L/min)145
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-14 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)4 エア量(L/min)280
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/4"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):45 アズワン品番65-9246-73
1個
775 税込853
翌々日出荷


暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付。LEDライトの脱着可能。プラグ付
仕様●ノズル長(mm):300●エアー量(L/min):280●穴径(mm):2●最高使用圧力:1.0MPa●ホース取付ねじ:G1/4"●ノズル取付ねじ:G1/8"●電源:CR2025×2個(付属)●本体材質:アルミダイカスト製 アズワン品番65-3882-19
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

洗浄油ホース1.5m付 薬品とエアー混合でご使用下さい。 プラグ付
仕様●使用圧力:0.63MPa●液体吐出量:0.45L/min●穴径:3.8mm●ノズル長:250mm●ウレタンホース使用範囲:3.7m●全長:410mm●取付ねじ:G1/4”●本体:アルミ、鉄●使用コンプレッサー:0.75Kw以上 アズワン品番65-2108-95
1セット
5,650 税込6,215
当日出荷

大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス アズワン品番65-3882-20
1個
38,600 税込42,460
翌日出荷

プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm) アズワン品番65-3882-99
1セット
11,100 税込12,210
翌日出荷


あらゆる液体の撹拌に。電動式に比べ小型・軽量・連続攪拌に耐え、メンテナンスも簡単です。防爆仕様ですが小型で扱いやすい為、防爆性能が不要の現場でも使われます。
1個
100,000 税込110,000
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースジョイント型のアングルタイプ 一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。 タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。 ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。 RoHS指令相当品 ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ) アズワン品番67-7214-25
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/4"●重量(g):76●タケノコ径:9mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:8mm●アングル形状 アズワン品番65-9253-84
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

タイヤバルブ12V1(ジャンボバルブ)を採用するOR(Off the Road)タイヤ専用のチャック。しっかりと押し付け手持ち保持するタイプ。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。曲がりロングレバー。見やすい目盛板。ねじれ解消ホース。斬新なゴムカバー。建設機械用のチャック付
仕様●測定(kPa):範囲/120~1200、最小目盛/20●用途:建設機械車輌・産業車両●ホース長:500mm●重量:760g●一次側接続口:エアープラグ●精度:±20kPa●サイズ:102(W)×685(L)×93(H)mm●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替ホース:EA123CH-201~-203●適用タイヤ:シングル アズワン品番65-9245-97
1個
43,900 税込48,290
翌日出荷

。柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-49
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-48
1本
900 税込990
翌日出荷