柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EA-10
色赤
質量(g)570
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
使用圧力(MPa)1.5
1個
¥5,170
税込¥5,687
当日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
色オレンジ
エスコ品番EA125BD-10
材質ウレタン樹脂
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
¥3,580
税込¥3,938
欠品中
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125ED-5
質量(g)437
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EA-30
質量(g)1710
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
エスコ品番EA125AS-62
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥5,510
税込¥6,061
当日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-23
質量(g)約500
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)3
アズワン品番64-7818-60
取付ねじサイズR(PT)1/4”
特性耐キンク性
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EA-20
質量(g)1140
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥5,920
税込¥6,512
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-62
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BJ-5
寸法(mm)直径290×152
質量(kg)3.5
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ウレタン
取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4”
ホース外径(Φmm)10
1個
¥21,300
税込¥23,430
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EA-100
質量(g)5700
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125ED-10
質量(g)722
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125ED-30
質量(g)1862
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125ED-20
質量(g)1292
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5
常用圧力(MPa)0.98
金具R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体空気
特性耐キンク性
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-61
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥2,760
税込¥3,036
欠品中
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-61
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
関連キーワード